「減圧弁」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用流体空気
使用圧力(MPa)1.0以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
使用流体空気
使用圧力(MPa)1.0以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
標準装備品圧力計、ブラケット
使用流体空気
使用圧力(MPa)1.5以下
設定圧力範囲(MPa)0.1~1.0
耐圧力(MPa)2
周囲温度(℃)5~60
エア工具圧力調整の切り札!
軽量コンパクト
圧力計不要
圧力調整は軽く素早く
出口圧力を抜くことも可能
管接続口径Rc1/4
概略質量(kg)0.08
使用圧力(MPa)0~1.0
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9
耐圧力(MPa)3.75
周囲温度(℃)0~60(凍結なきこと)
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
エア工具圧力調整の切り札!
軽量コンパクト
圧力計不要
圧力調整は軽く素早く
出口圧力を抜くことも可能
管接続口径Rc1/4
概略質量(kg)0.08
使用圧力(MPa)0~1.5
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9
耐圧力(MPa)3.75
周囲温度(℃)0~60(凍結なきこと)
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
付属品オートドレン付き
概略質量(kg)0.9
使用圧力(MPa)0.05~1.0
ドレン貯留量(cm3)80
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
標準装備品圧力計、ブラケット
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
付属品カプラ付き
管接続口径Rc1/4
概略質量(kg)0.16
使用圧力(MPa)0~1.5
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9
耐圧力(MPa)3.75
周囲温度(℃)0~60(凍結なきこと)
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。
この調整期は洗浄化機器(エアーフィルタ)及び減圧弁の機能がひとつになり、圧縮空気中の塵埃、
水分及び油分を除去し、適正な圧力(調整圧)を確保する役目を果たします。
あらゆる作業に是非必要なものです。
流量特性の改善
調整圧力特性の改善
調整圧の微調整がしやすく、圧力設定が容易です。
取出口(元圧)もフィルタを通過するため、クリーンなエアーを供給
接続口径取入口:G1/4(本体ねじ口径Rc1/2)、取出口(調整用):G1/4ポールコック×2、(元圧):G1/4プラグ×1
概略質量(kg)1.7
ろ過精度(μm)15
使用流体圧縮空気
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm210×190×333
調整圧力(MPa)0.05~1.2、非調整:MAX.1.4
入口空気温度(℃)2~60
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
一段圧縮機と比較して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率も良く豊富な空気量が得られます。
断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。
高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広い。
インバータ搭載形(WAIシリーズ)
インバータによる圧力制御運転により、最大12%の省エネ効果
※稼働率42% 圧力1.1MPa 圧力一定運転時(自社同機種での比較)
従来品よりも部品点数を減らし、点検箇所の削減。
50Hz及び60Hz仕様が共通となりました。
消耗品であるコンダクタ(電磁開閉器)の削除によりメンテの費用低減。
通常運転(ON-OFF運転)(断続運転)と圧力一定運転(連続運転)を手動切替スイッチにて容易に切替可能。
用途自動車整備(タイヤの充填・脱着等)、ガソリンスタンド、0.95MPa以上の空気圧を必要とする。工場用空気源・機械等の作動用。
制御方式圧力開閉器式
回転速度(min-1[r.p.m])890
関連キーワード