331件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




1箱(10個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様製品番号:R3707 チョコ 種類埋込USB給電用コンセント 定格電圧(V)DC5V コンセント形状USB 定格電流(A)2.4A 口数1 入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz) 使用周囲温度(℃)-10~40
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷




1個
739 税込813
当日出荷


1箱(10個)
6,798 税込7,478
11日以内出荷

OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
電流(A)15 電圧(V)300 アズワン品番64-9627-63
1個
599 税込659
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別埋込アースターミナル タイプフラット型 入数(個)1
1個
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
189 税込208
当日出荷


極数接地2P 定格電圧(V)125 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 PW コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V リード線長さ(mm)150 リード線太さ(mm2)2.0
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
翌日出荷



新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
仕様製品番号:R3707 種類埋込USB給電用コンセント 定格電圧(V)DC5V コンセント形状USB 定格電流(A)2.4A 口数1 入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz) 使用周囲温度(℃)-10~40
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V アズワン品番64-9692-97
1個
259 税込285
当日出荷


OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
電流(A)15 電圧(V)300
1個
419 税込461
当日出荷

接地形埋込コンセント
種類接地形埋込 定格2PE 15A/125V 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 アズワン品番64-9627-83
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
7,898 税込8,688
当日出荷

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別埋込コンセント 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 表面処理シボ加工 入数(個)1
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V リード線長さ(mm)150 リード線太さ(mm2)2.0
1個
1,298 税込1,428
18日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
電流(A)15 電圧(V)300
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷




極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V アズワン品番64-9692-89
1個
359 税込395
当日出荷

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」。守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」。既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。
種別スイッチ 種類パターンスイッチ 定格3A-AC24V 接続方式引締め接続、圧着端子接続 適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0 消費電流(mA)6(表示灯点灯時のみ) 適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形) 入数(個)1 適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6 適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V リード線長さ(mm)150 リード線太さ(mm2)2.0
1個
1,298 税込1,428
18日以内出荷

OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。 スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15 電圧(V)300
1個
499 税込549
翌日出荷

OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。 スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15 電圧(V)300
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷