お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
スーパーカルマーPRO部品。
安全面・効率面でバランスが取れたスタンダード刃。スーパーカルマー専用替刃です。(Φ230mm)
トラスコ品番479-3773
種類スーパーカルマー用部品
アズワン品番61-3366-52
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スーパーカルマーPRO専用替刃。
芝生のエッジング用途にも最適。Φ280mm
トラスコ品番127-4113
種類スーパーカルマー用部品
アズワン品番62-3887-52
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
スーパーカルマーPRO専用替刃。
芝生や細く柔らかい雑草向け。Φ220mm
トラスコ品番479-3781
種類スーパーカルマー用部品
アズワン品番61-3366-53
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ロータリーウィーダー ロングタイプ交換用替刃セット
付属品L型刃・ボルト・ナット×各24個
トラスコ品番146-7994
種類ロータリーウィーダー用部品
1セット
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現
一般刈刃での草刈りに不可欠な高回転、高トルクを発揮。従来機より使用時間が大幅に向上!
1.エンジン騒音&排ガスゼロ
エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。
2.簡単操作で即始動
バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。
3.経済的
バッテリー式なので燃料は必要ありません。
4.バッテリー・充電器各1個付属
BBH800U-401:4.0Ahバッテリー
BBH800U-201:2.0Ahバッテリー
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)
ハンドルループハンドル
種類バッテリー刈払機
電圧(V)58
消費電力(W)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×770×370
58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現
一般刈刃での草刈りに不可欠な高回転、高トルクを発揮。従来機より使用時間が大幅に向上!
1.エンジン騒音&排ガスゼロ
エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。
2.簡単操作で即始動
バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。
3.経済的
バッテリー式なので燃料は必要ありません。
4.バッテリー・充電器各1個付属
BBH800U-401:4.0Ahバッテリー
BBH800U-201:2.0Ahバッテリー
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)
ハンドル両手ハンドル
種類バッテリー刈払機
電圧(V)58
消費電力(W)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×330×200
ロータリーウィーダー スタンダードタイプ交換用替刃セット
付属品L型刃・ボルト・ナット×各12個
トラスコ品番161-3796
種類ロータリーウィーダー用部品
1セット
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
スーパーカルマーPRO部品。
樹脂プレート20・ステンレス強化プレート・ナットのセット品です。
刈高さ20mm
用途飛散をさらに抑制。刈刃と地面との距離を確保し、小石などへの接触頻度低減。作業中の飛散をさらに抑制することができます。耐久性・操作性UP。耐摩耗性の高い高分子量樹脂採用。従来品(ステンレス製底板)比較で約 10 倍の長寿命!。刈刃の消耗軽減。刈刃が土や砂に接触する範囲が最小限に抑えられるため、刃の切れ味持続と寿命アップ
付属品樹脂プレート20・ステンレス強化プレート・ナット
種類スーパーカルマー用部品
アズワン品番69-3118-51
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
フリーハンマー方式で雑草を削り、粉砕。
角度可変ヘッド機構により様々なシーンで最適なポジションで草削りが可能。
10cm以下の雑草&土ギワに効果発揮。
強化メッシュ構造の脱着式カバー搭載で騒音吸収効果があり、お手入れも外して洗うだけのラクラク手入れ。
刃は両面刃となっており、摩耗した際は前後を入れ替えることで切れ味回復。
削り幅:120mm
用途畑・庭・グラウンド等の草削り
付属品取付キット
トラスコ品番696-6001
幅(mm)削り幅:120
種類刈払機アタッチメント
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155(※180)×215(※267)×140 ※角度可変時の最大寸法値
本体質量(kg)2
エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
フリーハンマー方式で雑草を削り、粉砕。
角度可変ヘッド機構により様々なシーンで最適なポジションで草削りが可能。
10cm以下の雑草&土ギワに効果発揮。
強化メッシュ構造の脱着式カバー搭載で騒音吸収効果があり、お手入れも外して洗うだけのラクラク手入れ。
刃は両面刃となっており、摩耗した際は前後を入れ替えることで切れ味回復。
削り幅:170mm
用途畑・庭・グラウンド等の草削り
付属品取付キット
トラスコ品番696-6002
幅(mm)削り幅:170
種類刈払機アタッチメント
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155(※180)×268(※320)×140 ※角度可変時の最大寸法値
本体質量(kg)2.2
エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
スーパーうね草取りまーVA部品。
付属品L型刃×12枚・ボルトナット×各6個
セット内容ロング用替刃6セット
種類スーパーうね草取りまーVA用部品
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
エンジン刈払機とスーパーカルマーのセット仕様。別売のギヤケースを付ければチップソー・ナイロンコードなど市販の刃も使用可能。排気量:25.6cc
ASK-H25A:スーパーカルマーセット 両手ハンドル仕様
ASK-H25B:スーパーカルマーセット ループハンドル仕様
付属品肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)
種類エンジン刈払機+刈払機アタッチメント
使用燃料混合ガソリン(50:1)
燃料タンク容量(L)0.6
スーパーうね草取りまーVA部品。
付属品L型刃×8枚・ボルトナット×各4個
セット内容スタンダード用替刃4セット
種類スーパーうね草取りまーVA用部品
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
ボトムスライダー20(底板)が初期装着された仕様です。
ステンレス強化プレートと高分子量樹脂プレートによって、操作性と耐久性が向上。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
付属品取付キット・刃保護カバー
種類刈払機アタッチメント
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×258×107
本体質量(kg)1.9
刈り幅(mm)230
エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量23cc以上
アズワン品番69-3118-48
排気量(cc)エンジン:23以上
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
RW-SLEK(スタンダードタイプ⇒ロングタイプ)
RW-DSEK(ショートタイプ⇒スタンダードタイプ)
RW-DLEK(ショートタイプ⇒ロングタイプ)
付属品ロングシャフト×1・刃取付フランジ+スペーサー×4セット・L型刃+ボルト・ナット×12セット
トラスコ品番161-3797
種類ロータリーウィーダー用部品
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
スーパーカルマーPRO部品。
樹脂プレート30・ステンレス強化プレート・ナットのセット品です。
刈高さ30mm
用途飛散をさらに抑制。刈刃と地面との距離を確保し、小石などへの接触頻度低減。作業中の飛散をさらに抑制することができます。耐久性・操作性UP。耐摩耗性の高い高分子量樹脂採用。従来品(ステンレス製底板)比較で約 10 倍の長寿命!。刈刃の消耗軽減。刈刃が土や砂に接触する範囲が最小限に抑えられるため、刃の切れ味持続と寿命アップ
付属品樹脂プレート30・ステンレス強化プレート・ナット
種類スーパーカルマー用部品
アズワン品番69-3118-52
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
果樹、庭木の枝打ちに最適!脚立不要で高枝の剪定が可能!
1.ハイパワー
大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現し、切断力も抜群。
2.エンジン騒音&排ガスゼロ
エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。
民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。
3.支障枝の処理にも便利!
先端部分は7段階角度可変式。刃が入りにくい場所でも使いやすく、様々な作業シーンに対応可能。細かく角度が変えられるので作業効率が抜群!
4.高い切断性能
直径約50mmの枝であれば、満充電の状態で500本以上切断可能。
5.付属の延長パイプで最大全長2700mmのロングリーチ
ワンタッチで簡単に脱着可能。セパレート式で分割できるので収納・持ち運びもラクラク
6.2.0Ahバッテリー・充電器各1個付属
付属品チェーンソーオイル・肩掛けバンド・工具セット・バッテリー・充電器
トラスコ品番258-1129
種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント
電圧(V)58
消費電力(W)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1945×330×200/2700×330×200
本体質量(kg)6.0(2.0Ahバッテリー付)
バッテリー容量(Ah)2
アズワン品番69-3118-80
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
関連キーワード