2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEIHO(ワキタ)防音型高圧洗浄機
エコ商品
電源を必要としないエンジンタイプで幅広い作業場所で使用可能です。 大型燃料タンク採用により長時間の連続運転が可能です。 ワンタッチカプラー採用により高圧ホースの延長も簡単に行えます。 圧力調節にはエンジンの始動がスムーズなアンローダバルブを使用しています。 ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。 工具不要でメンテナンスパネルの取り外しが可能となっており、日常のメンテナンスが容易に行えます。
用途塗装前の外壁の洗浄に。 建物等の外壁の洗浄に。 農業機械等の洗浄に。 仕様プランジャー数:3連、初期エアー抜き弁:自動エアー抜き弁、吸い込み揚程:1.5m、 材質カバー:鋼板、タイヤ:ゴム、エンジン:アルミダイキャスト、燃料タンク:鋼板 容量(mL)(ポンプオイル)500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×480×584 燃料無鉛ガソリン 定格出力(kW)3.7(5.0PS)/3600min-1(最大6.9SP) 吐出圧力(MPa)15 燃料タンク容量(L)14 エンジンタイプEX21 始動方式リコイル 吐出水量(L/min)13 エンジンオイル容量(mL)600 使用時間(時間)最大7(定格運転) RoHS指令(10物質対応)対応 排気量(cc)211 推奨エンジンオイルSAE10W-30、(等級)API分類SE級以上 吸水方式自吸式
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HPW1513ESⅡ 防音型高圧洗浄機(エンジンタイプ) MEIHO(ワキタ) 動画あり
ハイパワーなのに防音設計!高い作業性と耐久性で活躍します。高圧ホースの延長もワンタッチカプラで簡単に行えます。圧力調節にはエンジンの始動がスムーズなアンローダバルブを使用。ポンプ各部の摩耗も防げます。ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。長時間の運転が可能な大型燃料タンクを搭載。抜け防止ロックピン付でホースの抜けを防止します。サイドカバーが全開できるのでメンテナンスがしやすく便利です。標準付属品の洗浄ノズルの先端を回転させるだけで、直噴・拡散がワンタッチで切替可能です。(穴径1.07mm)
仕様ブランジャー数(連):3、吸い込み揚程(m):1.5 付属品洗浄ノズル、吸水ホース(1/2×3m)、余水ホース(3/8×3m)、ストレーナー・中間ストレーナー、高圧ホース(3/8×10m) 質量(kg)50 容量(mL)(ポンプオイル)500 タイプ(初期エアー抜き)自動エアー抜き弁 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×480×584 燃料無鉛ガソリン 定格出力(kW)3.7(5.0PS)/3600min-1(最大6.9SP) ホース長さ(m)3 吐出圧力(MPa)15 燃料タンク容量(L)14 連続運転時間(h)7(定格運転) 始動方式リコイル 点火プラグE6RC エンジンオイル容量(mL)600 吐水量(L/min)13 排気量(cc)211 推奨エンジンオイルSAE10W-30、(等級)API分類SE級以上 吸水方式自給式
1台
449,800 税込494,780
翌々日出荷