こんなお得な商品も!
充電式ヒートガン 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
「コード式よりも早い立ち上がり」約7秒で作業温度に
付属品平ノズル、フック型ノズル、先細ノズル
全長(mm)163
質量(kg)0.8
温度(℃)最大470
風量(L/min)170
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
FORCE LOGIC油圧式ユーティリティポンプ:700バールのクリンプ、切断、または穴開け用のヘッドアタッチメントすべての作業に電力を供給します。
*2倍の流量により、作業効率が大幅アップ(1.6リットルの大型オイルリザーバーと他ポンプ比)
最も一般的なアタッチメントに接続可能なParker TCシリーズメスクイック接続カプラー搭載
計3種類のモードを搭載:自動放出、圧力保持、リモート切断
1.8メートルのコード付きコントローラーにより遠隔操作が可能。また、延長コードで最大7メートルまで拡張可能
IP54の侵入保護により、汚れ、ほこり、湿気などの過酷な状況下での操作可能
バランスの取れたリフティングハンドルが均等な重量配分を実現。トラックからバケットへの輸送を簡易化
PFM(予測フォースモニタリング):緑色のインジケーターを介して即時の圧力検証が可能
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINK個別電池監視によりランタイムを最適化し、長期耐久性を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
質量(kg)15.6(本体のみ)、16.0(2.0Ahバッテリー装着時)
フィルター圧力:PFM
電源電圧(V)18
流量(L/min)低圧ポンプ吐出:2、高圧ポンプ吐出:0.4
アズワン品番65-0279-86
供給空気圧(bar[psi])700[10000]
1台
¥629,800
税込¥692,780
7日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。「コード式よりも早い立ち上がり」約7秒で作業温度に
全長(mm)163
質量(kg)0.8
電圧(V)18
温度(℃)最大470
内容本体、バッテリー(充電器別売り)、平ノズル、フック型ノズル、先細ノズル
風量(L/min)170
1セット
¥31,880
税込¥35,068
欠品中
関連キーワード