7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミルウォーキーツールMX FUEL(TM) 充電器
高速でコンパクトな充電。MX FUEL(TM) REDLITHIUM(TM) FORGE(TM) 8.0を65分で充電。MX FUEL(TM) REDLITHIUM(TM) FORGE(TM) 12.0を100分で充電。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。COOL-CYCLE(TM)対応。バッテリーと充電器の間のアクティブ冷却システムが高速冷却を実現。COOL-CYCLE(TM)対応バッテリーに対応 - レーザーエッチングでCOOL-CYCLE(TM)バッテリーを識別可能。システム互換性。すべてのMX FUEL(TM)バッテリーに対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ミルウォーキーツールM18 FORGE 12.0AH バッテリー
最もパワフルなM18バッテリー。高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上。35%温度上昇を抑えた動作。COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減。35分で80%、45分で100%充電可能。防塵・防水性能を向上。オイル、グリース、溶剤への耐性強化。電池寿命の向上
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM 質量(kg)1.5 電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)12 充電時間(分)M18 DBSC使用時 - 45分
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

ミルウォーキーツールM18 FORGE 8.0AH バッテリー
サイズを20%小型化し、質量を30%軽量化。高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上。M18 8.0Ahパワーブーストに比べて50%パワーアップ、35%低温で動作。COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減。35分で80%、45分で100%充電可能。防塵・防水性能を向上。オイル、グリース、溶剤への耐性強化。電池寿命の向上
質量(kg)1.08 電圧(V)18 バッテリーM18 REDLITHIUM バッテリー容量(Ah)8 充電時間(分)45(M18 DBSC使用時)
1個
32,980 税込36,278
欠品中

ミルウォーキーツールMX FUEL FORGE 8.0AH バッテリー
6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、連続使用時間33%アップ。6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、より軽量・小型。MX FUELスーパーチャージャー使用で、45分フルチャージ充電。COOL-CYCLEに対応。バッテリーと充電器の間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能。米国にて特許取得の防塵・防水保護。耐環境シェル:一般的な市販オイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化。バッテリー寿命をアップ
長さ(mm)274 幅(mm)180 質量(kg)4.4 高さ(mm)96 機能キャリーハンドル、バッテリー残量ゲージ バッテリー容量(Ah)8 互換性全てのMX FUELシリーズ
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

M18 FB6を15分で80%まで充電。全てのM18 REDLITHIUMバッテリーを、標準充電器より高速に充電可能。同時充電。複数のバッテリーを同時にアダプティブ充電することで、生産性を最大限に向上。バッテリーパックの充電状態に応じて電力を切替。COOL-CYCLE テクノロジー。COOL-CYCLE対応パックを高速冷却。充電後のバッテリーパックの温度が低く抑えられるため、 ダウンタイムが減少
質量(kg)2.72 電圧(V)18 消費電力(W)470
1個
47,880 税込52,668
8日以内出荷

ミルウォーキーツールMX FUEL スーパーチャージャー
現場での充電待ち時間を大幅に短縮。充電時間:6.0Ah(MXF XC406):45分。充電時間:12.0Ah(MXF HD812):65分。COOL-CYCLE対応。バッテリー充電器間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能。COOL-CYCLE対応バッテリーに対応し、レーザー刻印でCOOL-CYCLE 対応バッテリーを識別可能
長さ(mm)261 幅(mm)345 質量(kg)8.8 高さ(mm)485 消費電力(W)1200 出力電圧(V)72 入力電圧(V)単相AC100(50/60 Hz)
1個
89,880 税込98,868
8日以内出荷

ミルウォーキーツールMX FUEL FORGE 12.0AH バッテリー
最も高性能なMX FUELバッテリー。6.0(XC406)と比較して、2倍の連続使用時間を実現。MX FUELスーパーチャージャーを使用した場合、65分で充電可能。COOL-CYCLE対応。MX FUELスーパーチャージャーを使用した場合、COOL-CYCLEに対応。バッテリーと充電器間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能。充電開始スピードアップ、充電後の発熱を減少。耐久ケース:市販のオイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化 。COOL-CYCLEの温度コントロールにより、バッテリー寿命をアップ
仕様バッテリープラットフォーム:MX FUEL 長さ(mm)274 幅(mm)180 質量(kg)6.03 高さ(mm)117 機能残量ゲージ、キャリーハンドル 公称容量(Ah)12
1個
168,800 税込185,680
8日以内出荷