「衛星電波」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インフォメックス松本GPSソーラー信号機
GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
取扱説明書(4.2MB) 消費電力(W)2以下、商用電源充電時:最大50 表示【信号灯】赤点灯時[×]抜き、青点滅時[↑]抜き、(超高輝度砲弾型LED)赤:630nm以下、青:470nm前後、黄:591nm前後 制御方法自動運転:GPS衛星電波による同期方式、手動操作:外部接点信号入力による信号等切替 機能メーカーGPS連動対応機器とケーブルレス同期可能、青時間調整:最大40%で増減・時間帯入替、任意設定時間入力、三叉路、四叉路対応、信号灯切替連動信号出力(メーカーLED表示板と連動可能)、輝度の昼夜2段階自動切換 タイプ大容量ソーラー・バッテリータイプ 仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ 関連資料取扱説明書(4.2MB)
1セット
599,800 税込659,780
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インフォメックス松本GPS連動機能対応 LED標示機
GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
1セット
799,800 税込879,780
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インフォメックス松本充電式ポータブル標示機
GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
用途設置場所を選ばない 仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ、2文字、橙単色、多言語 その他昼夜の輝度切り替え、IPX4相当、同型機またはメーカーIGSシリーズメーカー信号機・IGM(IGSM)シリーズ表示機とケーブルレス連動可能 質量(kg)本体:約12.5 タイプ可搬型ポータブルタイプ 使用温度範囲(℃)通常:-10~+40(結露なきこと) 消費電力(W)通常表示持:1、最大:2.5 電源使用電源:リチウムイオン電池(リン酸鉄)、【充電電源】専用ACアダプター:入力100~240V、充電電圧:20.5V、充電時間 100%:約6時間 ※空の状態から、50%:約3時間 ※空の状態から 表示【文字表示部】350mm角2文字、16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED 橙(605nm)、表示パターン:約137種類から選択組み合わせ表示、外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×55×440 連続動作時間【無日射無充電】約4日間 満充電より、ECOモード:約5日間 満充電より 関連資料取扱説明書(4.3MB) 取扱説明書(4.3MB)
1セット
399,800 税込439,780
欠品中

関連カテゴリ