「18l 灯油」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサイズながら、基本性能に徹した次世代バーサタイルモデル。 省燃費型ボイラー。(メーカー従来比約20% UP) カンタン操作でいつでも温水強力洗浄。 高効率蓄圧式ステンレスボイラーを搭載し、安定した温水を供給可能。 テーマはコンパクト。設定場所を選びません。 万全のサポート体制で、安心してお使いく下さい。
用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。 使用燃料白灯油(JIS1号灯油) 温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット 洗浄温度(℃)30~80
1台
439,800 税込483,780
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

実績のロングセラー製品! 万全のサポート体制! 時代をリードする高品質設計!
電動機三相200V/4P 温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット ホース長さ(m)洗浄ホース:15(3/8B) 電動機(kW)3.7 洗浄温度(℃)30~80 ポンプ三連セラミックプランジャー 使用燃料白灯油(JIS1号灯油) 燃料タンク容量(L)36固定式(ゲージ付) ヒーター凍結防止:200V/200Wオートヒーター 給水口3/4B×Φ20袋タケノコ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1335×883×1204 仕様缶体:ステンレス製、洗浄ガン:ストップガン
1台
869,800 税込956,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あきらめていた汚れはありませんか? 100K、120℃のパワーで解決します。 殺菌・洗浄!! これまでの洗浄機とは全くちがいます! 同じ物を洗浄しても効果が全くちがいます!
仕様ボイラー:貯湯式ステンレスボイラー、キャプタイヤ:4芯・Φ1、25×6M 質量(kg)機体:約145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:530×844×1329 使用燃料白灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h)約7(連続燃焼時) ノズル扇形・15度 電気容量(A)15 燃料タンク容量(L)18固定式(ゲージ付) 高圧ホース(m)10(耐熱ホース、3/8B) 電動機三相200V/4P ポンプ三連セラミックプランジャー 吐出量(L/H)250~480 洗浄温度(℃)30~140(常用120)可変 電動機(kW)2.2
1台
1,198,000 税込1,317,800
61日以内出荷

高耐久ボディー! 機動性抜群! 超省燃費ボイラー搭載!
用途食品・水産・自動車・運輸・旅館・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場 吐出量(L/H)約900 洗浄温度(℃)30~80 ポンプ三連セラミックプランジャー 電動機三相200V/4P 仕様缶体:ステンレス製(蓄圧式)、洗浄ガン:ストップガン 燃料消費量(L/h)約4.0~4.9 使用燃料白灯油(JIS1号灯油) 燃料タンク容量(L)18固定式(ゲージ付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:760×948×830 標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・炎監視装置・圧力可変装置・ストップガン・減圧逆止弁・安全弁 ホース長さ(m)洗浄ホース:10(10A(3/8B))
1台
489,800 税込538,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)