カテゴリ

  • メカニカル部品(48)
    • ラジアル玉軸受(20)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(24)
  • 大陽ステンレススプリング(5)
  • 廣杉計器(37)
  • 岩田製作所(66)
  • KITACO(3)
  • ニッタ(65)
  • エスコ(229)
  • POSH Faith(5)
  • アイシス(13)
  • SMC(1,668)
  • RS PRO(492)
  • アズワン(185)
  • 潤工社(174)
  • PISCO(ピスコ)(132)
  • ノーブランド(124)
  • 八興(114)
  • New-Era(ニューエラー)(97)
  • 東京発条製作所(97)
  • Optibelt(89)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「内径6mm」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)AR形 フランジ付スリーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアベアリング NTN(エヌティーエヌ)ミニチュアベアリングNTN(エヌティーエヌ)
449税込494
1個
当日出荷
リニアボールベアリング KLM形 NTN(エヌティーエヌ)リニアボールベアリング KLM形NTN(エヌティーエヌ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ローラフォロア NATV形 NTN(エヌティーエヌ)ローラフォロア NATV形NTN(エヌティーエヌ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シェル形針状ころ軸受 HK形 NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 HK形NTN(エヌティーエヌ)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状シェル形針状ころ軸受
ミニチュア玉軸受 600形 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 600形NTN(エヌティーエヌ)
189税込208
1個
当日出荷から12日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受ベアリング番台600
ミニチュア玉軸受 620形 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 620形NTN(エヌティーエヌ)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受ベアリング番台600
ミニチュア玉軸受 ZC3/1K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 ZC3/1KNTN(エヌティーエヌ)
239税込263
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 BC NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 BCNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
材質(本体)スチールシールド形状両側シールド形軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-MLNTN(エヌティーエヌ)
85税込94特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプML形
ベアリー R-BRF NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-BRFNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベアリー R-ARF NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-ARFNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法R(mm)0.2以下
シェル形針状ころ軸受 NHF NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 NHFNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
カムフォロアー KRV NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアー KRVNTN(エヌティーエヌ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から30日以内出荷
カムフォロアー KRU NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアー KRUNTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
カムフォロアー KR NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアー KRNTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から30日以内出荷
保持器付カムフォロア(円筒外輪形) NTN(エヌティーエヌ)保持器付カムフォロア(円筒外輪形)NTN(エヌティーエヌ)
1,175税込1,293
1個
当日出荷
シールシール無外径D(Φmm)16幅(mm)11幅C(mm)11内径d1(Φmm)6
ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ)ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
324税込356
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) ステンレス NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) ステンレスNTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 Z 600番台 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 Z 600番台NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
シールG形 NTN(エヌティーエヌ)シールG形NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
針状ころ軸受専用のシールです。
用途グリースの保持 外部からのダスト侵入阻止
カムフォロアスタッド形トラックローラKRT形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアスタッド形トラックローラKRT形NTN(エヌティーエヌ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
カムフォロアスタッド形トラックローラKRVU形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアスタッド形トラックローラKRVU形NTN(エヌティーエヌ)
2,271税込2,498
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
カムフォロアスタッド形トラックローラKR形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアスタッド形トラックローラKR形NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLU NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLUNTN(エヌティーエヌ)(36件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLB NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLBNTN(エヌティーエヌ)(42件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
NTN総ころ形 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 ローラフォロアNTN(エヌティーエヌ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
NTN総ころ形 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 ローラフォロアNTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から9日以内出荷
形状円筒外輪シールなし外径形状円筒形
NTN総ころ形 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 ローラフォロアNTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
シール有り形状球面外輪外径形状球面形シールの有無有り
NTN総ころ形 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 ローラフォロアNTN(エヌティーエヌ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状円筒外輪シール有り外径形状円筒形
NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 カムフォロアNTN(エヌティーエヌ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 カムフォロアNTN(エヌティーエヌ)
2,222税込2,444
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状円筒外輪シールなし外径形状円筒形
NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 カムフォロアNTN(エヌティーエヌ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール有り形状球面外輪外径形状球面形シールの有無有り
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(21件のレビュー)
264税込290
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
ARE・AR形 スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)ARE・AR形 スリーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満荷重方向ラジアル
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)NTN(エヌティーエヌ)(53件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(フランジ付) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(フランジ付)NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
フランジフランジ付JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング MLE形NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
55税込61特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)保持器付 ローラフォロアNTN(エヌティーエヌ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
シールなし形状円筒外輪外径形状円筒形
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら