AC100Vインパクトドライバーtrad翌日出荷
長い木ネジやボルト・ナットも スピーティーに締め付けで 作業ラクラク!
無段変速 0~2,500回転/分
スイッチの引き加減により作業に適した回転数を自在にコントロールできます。
衝撃を吸収するラバーグリップ
力を入れやすい角度とバランスのとれたコンパクトボディにより、長時間の作業でも疲れません。
電源コード5m
コンセントから離れた場所での作業にも対応できる5mコード
カーボンブラシ交換式
経済的効果がありメンテナンスがしやすい
LEDライト
暗い場所での作業に便利
定格電圧(V)交流AC100定格消費電力(W)250コード長さ(m)約5回転数(min-1[r.p.m])0~2500打撃数(min-1[回/分])0~3100最大締付トルク(N・m)約92(940kgf-cm)能力(mm) 普通ボルトM6~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10仕様回/二重絶縁構造セット内容AC100Vインパクトドライバー(TID-92N)、ドライバー両頭ビット+No.2×65mm(2本)質量(kg)1.28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×183×70定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)15能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0能力(mm) テクスネジΦ3.5~6.0