PENTAX

モノタロウがおすすめする【PENTAX】ブランドのページです。【PENTAX】の人気商品や新着商品、また、商品を購入いただいたお客様からの商品レビューもご確認いただけます。さらに、動画コーナーや関連特集では、現在注目すべき【PENTAX】商品の紹介や、キャンペーン、特価の案内などを行っています。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連モールからカテゴリを絞って商品をお探しいただくことも可能です。

1件中 1〜1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
自動補正装置は、メーカー独自の特殊金属リボンによる懸垂式で、振動の激しい場所でもきわめて安定した測定精度が得られ、確実迅速な測定を行うことができます 平面・球面のどちらの三脚でも使用できます。球面三脚との組み合わせにより、傾斜地でも整準が素早く行えます 望遠鏡部はIPX6の耐水形で、いかなる方向からの水の浸入も完全にブロックします。 また、対物部は窒素ガスを封入し完全密封してありますので、雨中や湿度の高いトンネルないでも望遠鏡が曇らず安心して測量作業が行えます。 国土地理院認定3級。
付属品垂球一式、六角レンチ、掃除刷毛、レインカバー、ケース 質量(kg)1.2 本体寸法(幅W×全長×高さH)218×320×190 保護等級IPX6 補正範囲(分)±15 望遠鏡:最短視準距離(m)0.3 自動補正範囲±15' 視界1°25' 気泡管感度(円形気泡管)8'/2mm スタジア乗数100 スタジア加数0
取扱い終了