5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
99,800 税込109,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東亜電子工業コインタイマー
RoHS
6桁ノンリセットタイプの電磁カウンタを装備しています。外部通信端子を搭載しコード決済にも対応しています。大容量金庫 100円硬貨800枚収納を実現しました。ロータリスイッチの採用による簡単設定。異硬貨返却機能。
用途主な接続機器:ブルブルダイエットマシン、マッサージチェア、フットマッサージ器、乗馬フィットネス機器、水販売機など 仕様【動作枚数】1枚~ 7枚、10枚【投入コイン記憶枚数】最大50枚 付属品鍵2本、料金シール、取り付け用ねじ3本 質量(kg)約3 取付傾斜範囲:前後左右 5°以内 容量金庫:800枚※重なり方によって収納枚数が増減することがあります。 消費電力(W)4以下 出力AC100V 10A 以下(抵抗負荷時) 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 停電記憶大容量コンデンサーによる値記憶 停電後24時間(フル充電状態にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×250×97 交流電圧許容変動(V)AC100±10 機能一時停止:なし、異硬貨返却:あり 動作環境温度 0~50℃、湿度 30~90%(結露、結氷なきこと) 動作時間30秒~199分30秒(30秒単位) 設置場所屋内専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

東亜電子工業コインタイマー
RoHS
コイン上部投入方式を採用したコインタイマー。15Aクラスのリレー容量を持っているので、ドライヤーなどにも最適です。(Max15A)。動作時間・動作枚数設定可能。大容量金庫 100円硬貨250枚収納。ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。硬貨上部投入タイプ・異硬貨返却機能。外部機器との通信用コネクタ付き。応用範囲の広いタイマーです。その他の仕様も、お気軽にお問い合わせください。
用途主な接続機器:ブルブルダイエットマシン、乗馬フィットネス機器、コインシャワー、洗濯機、乾燥機、エアコン、スポットクーラーなど 仕様【動作枚数】1枚~ 7枚、10枚【投入コイン記憶枚数】最大50枚 付属品鍵2本、料金シール、取り付け用ねじ3本、コードブッシュ 質量(kg)約2 取付傾斜範囲:前後左右 5°以内 容量金庫:100円硬貨にて 250 枚※重なり方によって収納枚数が増減することがあります。 消費電力(W)4 以下 出力AC100V 15A(抵抗負荷) 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 停電記憶大容量コンデンサーによる値記憶 停電後24時間(フル充電状態にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70 交流電圧許容変動(V)AC100±10 機能一時停止:なし、異硬貨返却:あり 動作環境温度 0~50℃、湿度 30~90%(結露、結氷なきこと) 動作時間30秒~ 199分 30秒(30秒単位) 設置場所屋内専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



関連キーワード