「庭木 剪定 ハサミ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです
刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
刃は食い込みが良く、切断物が逃げにくい仕様です。携帯、保管に便利なストラップ付
用途庭木・果樹園の剪定に
全長(mm)185
刃長(mm)45
切断能力(mm)(生木)約12
材質(刃先)スチール/(握り部)樹脂
質量(g)130
使用目的剪定
切断対象庭木、果樹園
1丁
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
切断径15mm以下。(ただし生木に限る)。ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすい強力タイプ。打ち合いクッションが切断時のショックを吸収するので、手が疲れにくいです。
用途庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に。
材質頭部/炭素鋼、柄/アルミ・PVC
全長(mm)205
質量(g)300
使用目的庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に
切断対象枝
刃渡り(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
用途生木、果樹等の剪定作業に適します
材質スチール
全長(mm)200
質量(g)300
刃長(mm)55
切断能力(mm)15(※生木に限る)
使用目的剪定
切断対象生木、果樹等
1丁
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
本体接合部ネジ止め式
刃研ぎが出来ます。
用途生木、果樹の剪定作業に
全長(mm)200
刃渡り(mm)55
切断能力(mm)(生木)約15
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)230
使用目的剪定作業
切断対象果樹、生木
1丁
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
本体接合部ネジ止め式
刃研ぎが出来ます。
用途生木、果樹の剪定作業に
全長(mm)200
刃渡り(mm)55
切断能力(mm)(生木)約15
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)230
使用目的剪定作業
切断対象果樹、生木
1丁
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
さびにくいステンレス刃物鋼を使用し、軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。
さびにくいステンレス刃物鋼を使用し、軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏
刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します
軽くて使いやすい軽量(720g)タイプです
さびにくいステンレス刃物鋼を使用しています
軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています
手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします
切断能力:10mm以下生木に限る
仕様●全長:650mm●刃の長さ:165mm●刃先:ステンレス●柄部:アルミパイプ●グリップ部:樹脂●重量:720g●製造国:中国
アズワン品番67-9144-66
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
切れ味と強度を両立させた刃の角度です
用途庭木の剪定、整枝作業に適します
材質頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)465
質量(g)700
刃長(mm)140
切断能力(mm)10(※生木に限る)
1丁
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
切味と強度を両立させた本格派
刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します
切れ味と強度を両立させた刃の角度です
強さとねばりを兼ね備えた国産樫柄を使用しています
用途庭木の剪定、整枝作業。
全長(mm)670
刃長(mm)165
刃渡り(mm)150
切断能力(mm)(生木)約15
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)800
柄長さ(mm)450
使用目的剪定、整枝作業
切断対象庭木
1丁
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
関連キーワード