ハイパーツールズ

ハイパーツールズのページです。ハイパーツールズは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

PCやDVDプレイヤーなどから出力されるHDMIをVGAまたはYPbPrへ変換し、VGAまたはコンポーネント(ビデオ、プロジェクタetc)へ出力ができます。 1920×1200、1080pまでの高解像度対応。 HDMIの音声を抽出して音声出力も可能。 VGAまたはYPbPr(コンポーネント)の出力フォーマットに対応。 背面のフォーマット出力スイッチで、信号の切替えが可能。 その他商品詳細は商品URLをご確認ください。
仕様●コード番号:H0A00HZ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7574-18
1個
27,980 税込30,778
13日以内出荷

BELDEN(ベルデン)社製 1700A UTP CAT5eケーブル。 長さは80m。 色は青。
仕様●製品タイプ:LANケーブル●ケーブル長:80m●ケーブル長:80m●ケーブル種別:UTP●端子:RJ45オス<=>RJ45オス●外径:5.08mm●芯数:8●導体素材:裸銅●導体直径:0.51mm (24AWG)●シールド:-●絶縁体:ポリオレフィン●ジャケット:PVC●導体抵抗(芯線):9Ω/100m●線間容量:66.0pF/m●伝播遅延:25ns/100m●結線配列:EIA/TIA-568B 準拠●装着コネクタ:Tyco社AMP-SLシリーズ●コード番号:H0A006A●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7573-25
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷

DVI信号を複数のモニタに分配して表示 EDID保持機能搭載 HDCP準拠 長距離接続対応
仕様●商品詳細:1台のDVI機器(PC、DVDプレーヤー等)からのDVI信号を2~8台のDVI対応モニタに分配可能(CDVI-2S:2分配 CDVI-4S:4分配 CDVI-8S:8分配)※DVI-D(デジタル)信号のみに対応。DVI-A(アナログ)信号には対応しておりません。接続するモニタのEDID情報を当機に保持し、接続されたDVI(PC、DVDプレーヤー等)があたかもモニタと接続されているかのように認識します。DVI機器とモニタ機器間のEDID情報の通信が成立していないことで引き起こされる、「異常な解像度での出力」、「画面表示位置のズレ」、「PCを裏起動した際に起動しないや映像を出力しない」問題などを回避します。最初に出力ポートに接続した稼働中のDVIモニタのEDID情報を取得&保持します。出力ポートに複数のモニタが接続されている場合、ポート昇順でEDID情報を取得&保持します。その他機能詳細については製品URLをご確認ください。●製品タイプ:分配器●モニタ接続数: ダイレクト接続: 2、 最大(カスケード接続): 8●コネクタ: 入力: DVI29ピンメス x1、 出力: DVI29ピンメス x2、 電源: DC電源ジャック x1●LED表示: 電源: レッド x1、 シンク: レッド x1●伝送帯域: 165MHz●ESD保護(人間工学モデル): ±8kV(エアギャップ放電)、±6kV(接触放電)●最大解像度: 1080p、 1920x1200●コード番号:H0A00HF●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7574-12
1個
33,980 税込37,378
13日以内出荷

DVI信号を複数のモニタに分配して表示 EDID保持機能搭載 HDCP準拠 長距離接続対応
仕様●商品詳細:1台のDVI機器(PC、DVDプレーヤー等)からのDVI信号を2~8台のDVI対応モニタに分配可能(CDVI-2S:2分配 CDVI-4S:4分配 CDVI-8S:8分配)※DVI-D(デジタル)信号のみに対応。DVI-A(アナログ)信号には対応しておりません。接続するモニタのEDID情報を当機に保持し、接続されたDVI(PC、DVDプレーヤー等)があたかもモニタと接続されているかのように認識します。DVI機器とモニタ機器間のEDID情報の通信が成立していないことで引き起こされる、「異常な解像度での出力」、「画面表示位置のズレ」、「PCを裏起動した際に起動しないや映像を出力しない」問題などを回避します。最初に出力ポートに接続した稼働中のDVIモニタのEDID情報を取得&保持します。出力ポートに複数のモニタが接続されている場合、ポート昇順でEDID情報を取得&保持します。その他機能詳細については製品URLをご確認ください。●製品タイプ:分配器●モニタ接続数: ダイレクト接続: 8、 最大(カスケード接続): 512●コネクタ: 入力: DVI29ピンメス x1、 出力: DVI29ピンメス x8、 電源: DC電源ジャック x1●LED表示: 電源: レッド x1、 シンク: レッド x1●伝送帯域: 165MHz●ESD保護(人間工学モデル): ±8kV(エアギャップ放電)、±6kV(接触放電)●最大解像度: 1080p、 1920x1200●コード番号:H0A00HH●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7574-14
1個
64,980 税込71,478
13日以内出荷

VGAコネクタ オス・オスの変換アダプタ。 VGAコネクタ同士を相互接続しネジ固定も可です。 内部は全結線されています。 6角ナット付属。 インチネジ仕様。
仕様●製品タイプ:ケーブルアダプタ●コネクタ:ミニD-sub15ピンオス / ミニD-sub15ピンオス●RoHS指令:適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:H0A006Z●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7573-35
1個
669 税込736
13日以内出荷

UDシリーズ(UD-12+、UD-14+、UD-18+、UD-112+)専用のKVMケーブルです。
仕様●製品タイプ:マウス/キーボード/モニタ切替機用ケーブル●ケーブル長:1.8m●長さ:1.8m●コネクタ:パソコン側:USBタイプAオス x1、DVI-Dデュアルリンクオス x1 、KVMスイッチ側:USBタイプBオス x1、DVI-Dデュアルリンクオス x1●最大解像度:KVMスイッチに依存●重量:0.4kg●無償保証期間:永久保証●コード番号:H0A00BM●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7573-74
1個
5,498 税込6,048
13日以内出荷

一般的なHDMIケーブルを延長するためのケーブルです。 HDMIケーブルの長さが足りない、曲げ半径にゆとりを持たせたい時などに有効です。 ディスプレイやPCなどの機器に搭載されたHDMI端子に当ケーブルを接続することで、HDMI端子を保護できます。 HDMIケーブルを抜き差しする頻度が多い、HDMIケーブルが差し難い場所にHDMI端子がある時などに有効です。
仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:0.3m●ケーブル長:0.3m●ケーブルタイプ:High Speed HDMI Cable(ハイスピードHDMIケーブル)●コネクタ:HDMI Type A【オス】~HDMI Type A【メス】●最大解像度:1080p●直径:7.3mm●無償保証期間:3年●RoHS指令:適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:H0A00DQ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7573-99
1個
3,298 税込3,628
13日以内出荷

入力されたHDMI(映像・音声)信号を、そのまま(パススルー)出力します。 入力されたHDMI信号から、音声信号のみを抽出し、光デジタル端子またはRCA(L / R)端子からアンプ、スピーカ等へ出力できます。 その他商品詳細は商品URLをご確認ください。
仕様●コード番号:H0A00HK●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7574-15
1個
26,980 税込29,678
13日以内出荷

入力されたHDMI信号を映像(HDMI or DVI)、音声(HDMI、光、3.5mm)に変換し出力します。 また、リピーター機能搭載により入出力側各最大20mまでのHDMIケーブルを接続可能、2段階までのデイジーチェーン接続に対応し、メーカーHDMIケーブルと併用することで最大80mまでHDMI信号を延長できます。 その他商品詳細は商品URLをご確認ください。
仕様●コード番号:H0A00HL●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7574-16
1個
39,980 税込43,978
13日以内出荷

HDMI端子付き機器(ハイビジョンレコーダ、DVD機器、PC、ゲーム機、テレビ等)とHDCP対応DVI端子付き機器(テレビ、PC、プロジェクタ等)を接続するケーブル。
仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:2m●長さ:2m●直径:7.0mm●最小曲げ半径:30mm●規格:HDMI /DVI●コネクタ:HDMI 19ピンTypeAオス / DVI-D 18ピンオス●最大解像度:1920x1080(1080p)、1920x1200●HDCP:適合●無償保証期間:3年●RoHS指令:適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:H0A00GB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7574-11
1個
2,798 税込3,078
13日以内出荷

VGAケーブルとオーディオケーブルを別々に用意するより、コンパクト、引き回しが容易。 PC、モニタ、VGA切替器・VGA分配器等のVGA・オーディオインターフェイス間を接続。 ディスプレイ情報(EDID)も伝送可能な全結線、普通のVGAケーブルとしてのPCモニタ間の接続などにも完全互換です。
仕様●製品タイプ:ディスプレイケーブル●ケーブル長:30m●コネクタ:ミニD-sub15ピン【オス】&3.5mmステレオミニプラグ~ミニD-sub15ピン【オス】&3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:VGAケーブル部:30m 、オーディオケーブル部:37cm●直径:VGAケーブル部:7mm 、オーディオケーブル部:3mm●結線:全結線●重量:2000g●無償保証期間:3年●コード番号:H0A00CG●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7573-87
1個
10,980 税込12,078
13日以内出荷

VGAケーブルとオーディオケーブルを別々に用意するより、コンパクト、引き回しが容易。 PC、モニタ、VGA切替器・VGA分配器等のVGA・オーディオインターフェイス間を接続。 ディスプレイ情報(EDID)も伝送可能な全結線、普通のVGAケーブルとしてのPCモニタ間の接続などにも完全互換です。
仕様●製品タイプ:DisplayPortケーブル●ケーブル長:1.5m●コネクタ ミニD-sub15ピン【オス】&3.5mmステレオミニプラグ~ミニD-sub15ピン【オス】&3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:VGAケーブル部 1.5m、オーディオケーブル部 37cm●直径:VGAケーブル部 7mm、オーディオケーブル部 3mm●結線:全結線●重量:180g●無償保証期間:3年●コード番号:H0A00CB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7573-84
1個
1,698 税込1,868
13日以内出荷

BELDEN(ベルデン)社製 1700A UTP CAT5eケーブル。 長さは90m。 色は青。
仕様●製品タイプ:LANケーブル●ケーブル長:90m●ケーブル長:90m●ケーブル種別:UTP●端子:RJ45オス<=>RJ45オス●外径:5.08mm●芯数:8●導体素材:裸銅●導体直径:0.51mm (24AWG)●シールド:-●絶縁体:ポリオレフィン●ジャケット:PVC●導体抵抗(芯線):9Ω/100m●線間容量:66.0pF/m●伝播遅延:25ns/100m●結線配列:EIA/TIA-568B 準拠●装着コネクタ:Tyco社AMP-SLシリーズ●コード番号:H0A006B●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7573-26
1個
27,980 税込30,778
13日以内出荷

BELDEN(ベルデン)社製 1700A UTP CAT5eケーブル。 長さは70m。 色は青。
仕様●製品タイプ:LANケーブル●ケーブル長:70m●ケーブル長:70m●ケーブル種別:UTP●端子:RJ45オス<=>RJ45オス●外径:5.08mm●芯数:8●導体素材:裸銅●導体直径:0.51mm (24AWG)●シールド:-●絶縁体:ポリオレフィン●ジャケット:PVC●導体抵抗(芯線):9Ω/100m●線間容量:66.0pF/m●伝播遅延:25ns/100m●結線配列:EIA/TIA-568B 準拠●装着コネクタ:Tyco社AMP-SLシリーズ●コード番号:H0A0069●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7573-24
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷

BELDEN(ベルデン)社製 1700A UTP CAT5eケーブル。 長さは60m。 色は青。
仕様●製品タイプ:LANケーブル●ケーブル長:60m●ケーブル長:60m●ケーブル種別:UTP●端子:RJ45オス<=>RJ45オス●外径:5.08mm●芯数:8●導体素材:裸銅●導体直径:0.51mm (24AWG)●シールド:-●絶縁体:ポリオレフィン●ジャケット:PVC●導体抵抗(芯線):9Ω/100m●線間容量:66.0pF/m●伝播遅延:25ns/100m●結線配列:EIA/TIA-568B 準拠●装着コネクタ:Tyco社AMP-SLシリーズ●コード番号:H0A0068●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7573-23
1個
20,980 税込23,078
13日以内出荷

BELDEN(ベルデン)社製 1700A UTP CAT5eケーブル。 長さは50m。 色は青。
仕様●製品タイプ:LANケーブル●ケーブル長:50m●ケーブル長:50m●ケーブル種別:UTP●端子:RJ45オス<=>RJ45オス●外径:5.08mm●芯数:8●導体素材:裸銅●導体直径:0.51mm (24AWG)●シールド:-●絶縁体:ポリオレフィン●ジャケット:PVC●導体抵抗(芯線):9Ω/100m●線間容量:66.0pF/m●伝播遅延:25ns/100m●結線配列:EIA/TIA-568B 準拠●装着コネクタ:Tyco社AMP-SLシリーズ●コード番号:H0A0067●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7573-22
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷

BELDEN(ベルデン)社製 1700A UTP CAT5eケーブル。 長さは40m。 色は青。
仕様●製品タイプ:LANケーブル●ケーブル長:40m●ケーブル長:40m●ケーブル種別:UTP●端子:RJ45オス<=>RJ45オス●外径:5.08mm●芯数:8●導体素材:裸銅●導体直径:0.51mm (24AWG)●シールド:-●絶縁体:ポリオレフィン●ジャケット:PVC●導体抵抗(芯線):9Ω/100m●線間容量:66.0pF/m●伝播遅延:25ns/100m●結線配列:EIA/TIA-568B 準拠●装着コネクタ:Tyco社AMP-SLシリーズ●コード番号:H0A0066●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7573-21
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

BELDEN(ベルデン)社製 1700A UTP CAT5eケーブル。 長さは200m。 色は青。
仕様●製品タイプ:LANケーブル●ケーブル長:200m●ケーブル長:200m●ケーブル種別:UTP●端子:RJ45オス<=>RJ45オス●外径:5.08mm●芯数:8●導体素材:裸銅●導体直径:0.51mm (24AWG)●シールド:-●絶縁体:ポリオレフィン●ジャケット:PVC●導体抵抗(芯線):9Ω/100m●線間容量:66.0pF/m●伝播遅延:25ns/100m●結線配列:EIA/TIA-568B 準拠●装着コネクタ:Tyco社AMP-SLシリーズ●コード番号:H0A006H●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7573-32
1個
55,980 税込61,578
13日以内出荷

BELDEN(ベルデン)社製 1700A UTP CAT5eケーブル。 長さは180m。 色は青。
仕様●製品タイプ:LANケーブル●ケーブル長:180m●ケーブル長:180m●ケーブル種別:UTP●端子:RJ45オス<=>RJ45オス●外径:5.08mm●芯数:8●導体素材:裸銅●導体直径:0.51mm (24AWG)●シールド:-●絶縁体:ポリオレフィン●ジャケット:PVC●導体抵抗(芯線):9Ω/100m●線間容量:66.0pF/m●伝播遅延:25ns/100m●結線配列:EIA/TIA-568B 準拠●装着コネクタ:Tyco社AMP-SLシリーズ●コード番号:H0A006G●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7573-31
1個
53,980 税込59,378
13日以内出荷

BELDEN(ベルデン)社製 1700A UTP CAT5eケーブル。 長さは160m。 色は青。
仕様●製品タイプ:LANケーブル●ケーブル長:160m●ケーブル長:160m●ケーブル種別:UTP●端子:RJ45オス<=>RJ45オス●外径:5.08mm●芯数:8●導体素材:裸銅●導体直径:0.51mm (24AWG)●シールド:-●絶縁体:ポリオレフィン●ジャケット:PVC●導体抵抗(芯線):9Ω/100m●線間容量:66.0pF/m●伝播遅延:25ns/100m●結線配列:EIA/TIA-568B 準拠●装着コネクタ:Tyco社AMP-SLシリーズ●コード番号:H0A006F●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7573-30
1個
46,980 税込51,678
13日以内出荷

BELDEN(ベルデン)社製 1700A UTP CAT5eケーブル。 長さは140m。 色は青。
仕様●製品タイプ:LANケーブル●ケーブル長:140m●ケーブル長:140m●ケーブル種別:UTP●端子:RJ45オス<=>RJ45オス●外径:5.08mm●芯数:8●導体素材:裸銅●導体直径:0.51mm (24AWG)●シールド:-●絶縁体:ポリオレフィン●ジャケット:PVC●導体抵抗(芯線):9Ω/100m●線間容量:66.0pF/m●伝播遅延:25ns/100m●結線配列:EIA/TIA-568B 準拠●装着コネクタ:Tyco社AMP-SLシリーズ●コード番号:H0A006E●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7573-29
1個
42,980 税込47,278
13日以内出荷

BELDEN(ベルデン)社製 1700A UTP CAT5eケーブル。 長さは120m。 色は青。
仕様●製品タイプ:LANケーブル●ケーブル長:120m●ケーブル長:120m●ケーブル種別:UTP●端子:RJ45オス<=>RJ45オス●外径:5.08mm●芯数:8●導体素材:裸銅●導体直径:0.51mm (24AWG)●シールド:-●絶縁体:ポリオレフィン●ジャケット:PVC●導体抵抗(芯線):9Ω/100m●線間容量:66.0pF/m●伝播遅延:25ns/100m●結線配列:EIA/TIA-568B 準拠●装着コネクタ:Tyco社AMP-SLシリーズ●コード番号:H0A006D●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7573-28
1個
35,980 税込39,578
13日以内出荷

BELDEN(ベルデン)社製 1700A UTP CAT5eケーブル。 長さは100m。 色は青。
仕様●製品タイプ:LANケーブル●ケーブル長:100m●ケーブル長:100m●ケーブル種別:UTP●端子:RJ45オス<=>RJ45オス●外径:5.08mm●芯数:8●導体素材:裸銅●導体直径:0.51mm (24AWG)●シールド:-●絶縁体:ポリオレフィン●ジャケット:PVC●導体抵抗(芯線):9Ω/100m●線間容量:66.0pF/m●伝播遅延:25ns/100m●結線配列:EIA/TIA-568B 準拠●装着コネクタ:Tyco社AMP-SLシリーズ●コード番号:H0A006C●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7573-27
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷

分離可能なメインHDMIケーブル(ロング)とアタッチメントHDMIケーブル(ショート)で、PC、ディスプレイ、HDMI切替器・HDMI分配器などのHDMIインターフェース間を接続可能。DIN15ピン連結部の接点増加によって生じてしまう伝送ロスを最小限に抑えた防水機能(WaterProof)も兼ね備えた設計です。
形状HDMI⇔HDMI ケーブル長(m)10
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷

配管用分離型HDMIケーブル 内径(Φ22mm)配管 を通過可能 専用DVIアタッチメントケーブル(別売)との組み合わせ・接続も可能 特許取得済みRF-BLOKシールドデザイン 伝送ロスを最小限に抑えた設計 高解像度をサポート
適合HDCP 質量(kg)1.52 ブラック 直径(Φmm)10.5 ケーブル長(m)15 最小曲げ半径(mm)55 コネクタ形状メイン(ロング):HDMI19ピンType A【オス】-DIN15ピン【オス】、アタッチメント(ショート):HDMI19ピンType A【オス】-DIN15ピン【メス】 最大解像度1080i 保証期間3年 ケーブル種類スタンダード 変換タイプオス-オス/オス-メス
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷