中厚鎌 195全鋼 グリップ付宝長久3日以内出荷
ベランダや庭での家庭菜園向けコンパクトツール。やわらかい草から、ややかための草までオールマイティーに使用できます。刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途やわらかい草から、ややかたい草の草刈作業。全長(mm)430質量(g)260刃長(mm)195柄長さ(mm)360サイズ(mm)195刃渡り(mm)170