スピーダー部分の回転がスムーズになり新発売されたDEENのスピーダーT型ハンドルです。
DEENJのスピーダーハンドルユーザーからの声を元に、全長の見直しやビットの保持力向上を行いました。
また、T型スライドハンドルとスピーダーエクステンションのジョイント部分のガタつきを軽減するため、スピーダーエクステンション側のスクエアホールの公差を極限まで小さく設計しました。
使わないときはスライドハンドルを外すとコンパクトになるので、携帯時、収納時にも場所を取りません。
全長(mm)210(1/4sq使用時)/221(1/4"ビット使用時)※T型スライドハンドル組み合わせ時、T型スライドハンドル:180、スピーダーエクステンション:201
差込角(sq.)6.35[1/4]
先端径(Φmm)12
1セット
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
1/4SQの穴が開いていますのでエクステンションやスピンナーハンドルなどを接続できます。
スピンナーハンドルと組み合わせることで首振りラチェットのように使用できます。
回転軸部分(黒い部分)には1/4SQのHEX、スクエアをマグネットで保持できるので、写真のようにビットは勿論、アダプターを使ってソケットを装着することも可能です。
そのまま指先でつまんでラチェットとしてお使いいただけます。
非常にコンパクトなボディでありながら回転方向の切り替えをレバーで行えるので、狭い箇所で活躍しそうなラチェットです。
ギア数72
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード