Giatec

モノタロウがおすすめする【Giatec】ブランドのページです。【Giatec】の人気商品や新着商品、また、商品を購入いただいたお客様からの商品レビューもご確認いただけます。さらに、動画コーナーや関連特集では、現在注目すべき【Giatec】商品の紹介や、キャンペーン、特価の案内などを行っています。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連モールからカテゴリを絞って商品をお探しいただくことも可能です。

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
ワイヤレス通信距離1.5倍!測定ポイント2箇所!簡単取り付け!
質量(g)66(30cmケーブル)、128 (3mケーブル) 分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-30~85 センサケーブル長さ(m)30cmまたは3mから選択(温度測定用) 測定インターバル15分 保存データ種類5760データ(打設から(電源ON後)約60日分の記録可能)(時間、日付、温度) Bluetooth通信範囲:12(SmartRock3の発信ユニットをコンクリート表面から5cmに埋設した場合) バッテリー寿命4ヶ月
1個
27,900 税込30,690
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全非破壊!完全埋め込み型!コンクリート養生管理に!コンクリート打設直後からコンクリート温湿度を測定可能です。
寸法(mm)39×39×20 温度測定範囲(℃)-30~+60 温度精度±1℃ データ出力PDF / CSV 湿度測定範囲(%)0~100 湿度精度20~80%:±2%、20%未満または80%超過;±3%、ヒステリシス:±1% 測定インターバル分、時間(設定後変更不可) 保存データ種類2500データ保存可能(時間、日付、温度、相対湿度など) Bluetooth通信範囲:6~8m(BlueRock2の発信ユニットをコンクリート表面から5cmに埋設した場合) バッテリー寿命(年)最長約2(8時間ごとにセンサーと同期した場合は約2年、1時間ごとにセンサーと同期した場合は約3ヶ月)
1個
27,900 税込30,690
翌日出荷

1式
419,000 税込460,900
翌日出荷

1式
41,900 税込46,090
翌日出荷

完全埋め込み型で、コンクリート内部温度を測定します。
寸法(mm)38×38×12 質量(g)30 分解能0.1℃ 測定温度範囲(℃)-30~80 センサケーブル長さ(m)40cmまたは3mから選択(温度測定用) 測定インターバル15分 保存データ種類5760データ(打設から(電源ON後)約60日分の記録可能)(時間、日付、温度) Bluetooth通信範囲:6~8m(SmartRock2の発信ユニットをコンクリート表面から5cmに埋設した場合) バッテリー寿命4ヶ月
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)