10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン) CADデータあり
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
1個
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン) CADデータあり
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
1個
特価
698 税込768
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)



複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン) CADデータあり
外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。 この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。
タイプ内輪付き シールシールド形 形式総ころ
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き 材質ステンレス鋼製 形状外輪外径面:球面外輪 タイプNART-FR 寸法d(mm)30 寸法a(mm)50 構造シール部:シールド形 寸法D(mm)62 寸法B(mm)29 寸法C(mm)28 基本静定格荷重Co(N)41200 基本動定格荷重C(N)26900
1個
24,980 税込27,478
欠品中

・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き 材質ステンレス鋼製 形状外輪外径面:球面外輪 タイプNART-FUUR 寸法d(mm)30 寸法a(mm)50 構造シール部:シール形 寸法D(mm)62 寸法B(mm)29 寸法C(mm)28 基本静定格荷重Co(N)41200 基本動定格荷重C(N)26900
1個
31,980 税込35,178
欠品中

関連カテゴリ