4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巨大なファイルを即座に転送します。NVMe SSDを搭載したUSB 3.2 Gen 2対応のT7 Shieldは、読み出し最大1050MB/s、書き込み最大1000MB/sの高速なシーケンシャル性能を実現します。 ラバー素材の外装は、熱を制御して、大容量ファイルの転送でも安定したパフォーマンスを維持します。 IP65準拠で水や粉塵に対する耐性を持ちつつ、外側を耐衝撃性に優れたエラストマーで覆うことにより、3メートルの落下にも耐えうる耐久性も備えています。
ブラック インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ※USB 3.0/2.0互換 容量(TB)4 読取速度(MB/s)1050 書込速度(MB/s)1000
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷

T7(2024)は、AES 256ビット ハードウェア暗号化のオプションパスワードにより、個人データなど、セキュアに管理したい情報、ファイルをより安全に保存できます。PCIe NVMeテクノロジとUSB3.2 Gen2インターフェースを組み合わせたT7(2024)はシーケンシャル読み出し/書き込み速度をそれぞれ最大1050/1000MB/sを備え、USB Type-C to CケーブルとType-C to Aケーブルが同梱されています。
1個
85,980 税込94,578
9日以内出荷

日本サムスンPortable SSD T9
ワークフローの無駄を省き、業務効率を向上 USB 3.2 Gen 2x2 インターフェイスとNVMe プロトコルを使用するT9は、最大2000MB/秒のシーケンシャル読み出し/書き込み速度を実現することで、2GBファイルをほぼ1秒で転送できます。ワークフローと生産性を向上させるコンパクトなデバイスでデータ処理時間を短縮し、よりクリエイティブな作業を可能にします。
ブラック インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本サムスンPortable SSD T5 EVO
最大460 MB/秒のシーケンシャル読み出し、書き込み速度を備えたT5 EVOは、外付けHDDに比べて、より高速かつ持続的なパフォーマンスで大容量ファイルの転送を処理できるように設計されております。
1個
36,900 税込40,590
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)