3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー AJ650VDL
ツールレスクランプ機構搭載 低重心コンパクト設計 オビタル機構付 化粧板の切断に便利な定盤カバー付 滑りにくいソフトグリップ
付属品ブレード(木工厚板用<No.39>・新建材用<No.32>・鉄工薄板用<No.33>)・刃口板・ガイドピン・定盤カバー・六角棒レンチ・側面案内定規・キャリングケース 切断能力(mm)(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0~45° ストローク数(min-1)0~3000 ストローク(mm)20 電源(V)単相100 電流(A)4.5 消費電力(W)430 質量(kg)1.8 コード長さ(m)2 長さ(mm)205 定格電流(A)4.5 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 切断能力(mm)木材65 切断能力(mm)軟鋼板6 傾斜切断(°)(左右)0~45 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×67×173 保証期間1年
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)