「レシプロソー 木工」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
釘入り木材の加工やACL切断
用途木工リフォーム用
切断対象木工
剪定刃
用途木工・合成樹脂用
切断対象木工、合成樹脂
全長(mm)175
山数(インチ当たり)8.5
切断能力(mm)-
切断能力(mm)パイプ-
切断能力(mm)木材90以下
刃渡り(mm)143
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
木工曲線、窓開け加工用
用途木工・合成樹脂用
切断対象木工、合成樹脂
全長(mm)75
山数(インチ当たり)9
切断能力(mm)(板材:厚さ)5~30
切断能力(mm)パイプΦ30以下
切断能力(mm)木材30以下
刃渡り(mm)55
1パック(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途No.51:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以下の鋼板、直径50mm以下のパイプ)。No.52:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以上の鋼板、直径90mm以下のパイプ)。No.53:新建材等(厚さ90mm以下の材料)
長さ(mm)No.51:125No.52:165No.53:165
刃渡り(mm)No.51:105No.52:145No.53:145
セット内容鉄工用No.51、鉄工用No.52、木工用No.53各1本
1インチ当たり山数No.51:24No.52:18No.53:9
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1セット
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット
木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き
家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能
ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり
付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)
質量(kg)1.2
電流(A)2.0
電源(V)単相100
消費電力(W)180
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126
切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5
ストローク量(mm)10
取扱説明書(1.16MB)
ストローク数(min)0~4500
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード