「掃除」の検索結果
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 |
超濃縮 油汚れ洗剤洗浄力リッチ |
油汚れ洗剤強力多用途 除菌 |
|
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ |
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 |
関連キーワード
商品豆知識
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
家庭内の色々な大型のゴミを切断できる3種類のブレードセット
1セット
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)ABS樹脂
付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)160
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)2.5
最大真空圧(kPa)16
パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ採用。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
吸込仕事率(W)280
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、キャスタ
タイプ乾湿両用
電流(A)12
電源(V)AC100
消費電力(W)1150
風量(m3/min)3
真空度(kPa)25
適合本体VC-1100、VC-1150、VC-1200、VC-1250、VC-125RS、VC-125W、VC-125WPD
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD、VC-1150・VC-1100・VC-1200・VC-1250
アズワン品番64-5045-71
ホース接続径(Φmm)外径:39、内径:36
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合本体VC-1100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合本体VC-1100
ホース寸法(内径×外径)(mm)32×39
ホース長さ(m)1.8
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
適合本体VC-1100、1150、1200、1250
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
VC-120、210、1100、1150、1200、1250、125RS用の交換用のホースになります。
長さ(m)1.8
HEPAタイプ、排気をよりきれいにできるフィルター、ウォシャブルタイプ、乾式用
適合機種VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合VC-1100(ロットNo.035867以上のみ適合)
適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1100・AVC1150ST・AVC51・AVC51W
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥/5、液体/5
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
質量(kg)4
タイプ乾湿両用
電流(A)11
電源(V)AC100
消費電力(W)1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370
風量(m3/min)1.2
騒音値(dB)80
真空度(kPa)16
取扱説明書(1.52MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合本体VC-1100
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
適合機種AVC51・ AVC51W・VC-51・VC-51W・AVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1150・VC-125RS・VC-125W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
適合本体VC-210用
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
適合BHC-720L、1010、1410、1800L5
トラスコ品番760-9078
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
噴射する水の力を無段階で調節できるバリアブルノズルを標準装備した持ち運びやすく手軽に使える高圧洗浄機です。噴射する水の力を無段階で調節できるバリアブルノズルを標準装備しています。ノズル類やホース類を本体にスッキリ収納できるので収納スペースを取りません。質量:5.2Kgで移動も手軽なコンパクトボディです。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄
吐出圧力(MPa)6.5
最大吐出水量(L/min)7.7
吐出水量(L/min)4.7
ホース長さ(m)5
付属品高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ ・ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン
質量(kg)5.2
電流(A)12.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×374×411
電源コード(m)2.5
給水方式水道
ポンプ3連プランジャ
水温(℃)40以下
取扱説明書(1.25MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合VC-23、VC-30
トラスコ品番379-8607
種別カートリッジフィルタ
タイプ乾式用
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
用途高圧洗浄機(電気式)用給水コネクタ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
内径(Φmm)5.1
外径(Φmm)8.3
適合AJP-75用
部品番号508-2
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
こんなお得な商品も!
高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
ホース取付口から床面への水垂れを防ぐ水受けトレイが標準付属された持ち運びやすく手軽に使える高圧洗浄機です。床面への水垂れを防ぐ水受けトレイ付きで室内を通っても安心です。手軽に移動ができるコンパクトボディです。ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納できるので収納スペースを取りません。噴射する水の力を無段階で調節できるバリアブルノズルを標準装備しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄
吐出圧力(MPa)7
吐出水量(L/min)5
仕様ガン高圧ホース5m
トラスコ品番409-7084
質量(kg)6.2
電流(A)12.5
電源(V)単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
絶縁方式二重絶縁
給水方式水道
使用水温(℃)40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)221×387×404
取扱説明書(1.27MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合AJP-1310、AJP-1410、AJP-1410A、AJP-1410ASP、AJP-1410SP、AJP-1420、AJP-1420A、AJP-1420ASP、AJP-1420SP、AJP-150、AJP-1520、AJP-1520A、AJP-1520ASP、AJP-1520SP、AJP-1600、AJP-1600H、AJP-1600S、AJP-1620、AJP-1620A、AJP-1620ASP、AJP-1620C、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2050、AJP-2100GQ、AJP-4141GQ、AJP-4170VGQ、AJP-4205GQ、AJP-4210GQ、AJP-5410、AJP-55、AJP-5600、AJP-75
種別ワンタッチジョイント
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
種別布フィルタ
適合本体型式VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
適合VC-23、VC-30
種別スポンジフィルター
厚さ(mm)5
直径(Φmm)(取り付け時)140
タイプ湿式用
寸法(縦×横)(mm)150×200
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
作業範囲の拡大ができる10Mの高圧ホースを標準付属、作業シーンに合わせて本体側で吐出圧力が調節できるとても便利な高圧洗浄機です。作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できます。作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付きです。大型車輪で段差の移動が軽快にできます。洗浄場所への移動も楽な大型車輪付きです。ハンドルは折りたたむことができ、ガンやノズル・ホース類も本体にスッキリ収納できます。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄
吐出圧力(MPa)3~7.5
吐出水量(L/min)3.5~6
仕様ガン高圧ホース10m
付属品バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド
トラスコ品番404-7486
質量(kg)8.3
電流(A)15
電源(V)単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)1450
コード長さ(m)5
絶縁方式二重絶縁
給水方式水道
使用水温(℃)40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668)
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
適合VC-23、VC-30
種別カーボンブラシ
1パック(2個)
¥889
税込¥978
当日出荷
単品状態時は約60cmで引き延ばすことにより約220cmまで伸び取り回しが向上。
収納時にスッキリまとまります。
用途集じんホース
適合機種VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合機種VC-23、VC-30
種別スキマノズル
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合本体VC-125WPD
適合VC-1200
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
既存のホースに接続し延長するためのホースになります。
用途集塵機と電動工具を接続するホースです。
ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ