11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くてコンパクト!
用途ノズルパイプは軽くて丈夫なグラスファイバーを使用軽くてコンパクト!散布中の移動や収納もラクラク庭木や植物の病・害虫の消毒剤や除草剤などに最適です。田畑の・液体の肥料や薬剤の散布などにも最適です。殺虫・殺菌・除草を目的とした薬剤散布に。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に薄めたもの)にも使えます。マシン油剤(園芸用)・石灰硫黄合剤にも使えます除草剤と殺虫剤の併用はしないでください。 材質本体・ノズル:PP タンク:PE ホース:ポリ塩化ビニルノズルパイプ:グラスファイバー 寸法(mm)W160×D160×H360 質量(g)840
1個(3L)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

きめ細かいミストが連続噴霧できる!。きめ細かいミストが連続噴霧できる!一回の噴射で約1.6mlの噴霧量非常にきめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用していますワンストロークで細かな霧を連続噴射レバー操作一回で約3秒間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水・理美容。 材質ポリエチレン 型式手持ち式 ブラック 容量(mL)200 種類手動式
1個(200mL)
629 税込692
5日以内出荷

バナナが細かい霧を吹く!。バナナの形のユニークなマイクロンスプレー。一回の噴射で約0.8mlの噴霧量。非常にきめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用しています。
材質本体:ポリプロピレン/ 容器:PET 型式手持ち式 イエロー 質量(g)約94 種類手動式 容量(L)0.2 寸法(幅W×高さH)(mm)75×205
1個
798 税込878
9日以内出荷

ロングノズル付属
用途容量1.5Lの蓄圧式スプレーです。レバーロック機能付きで連続噴霧可能です。マルハチ産業従来品と比べ水を吸う部分が大きくなり、ポンプを押す回数が少なくなりました。ロングノズルが付属します。 材質本体・タンク:PP ロングノズル:アルミニウム 寸法(mm)W390×D135×H300 質量(g)462
1個(1500mL)
1,598 税込1,758
8日以内出荷

上向き、横向き、逆さ向きで最後まで液を残さずスプレーできます
用途振子式ホース採用で上向き、横向き、逆さ向きで最後まで液を残さずスプレーできます。奥まった所でも噴霧しやすいようにロングロータリーノズルが付属しています。振り子ホースを採用 どんな角度からでも噴霧できます。強化プラスチックを使用しておりますので耐久性に優れています。半透明ボトルと目盛付きで残量が一目瞭然です。 材質本体:PP タンク:PE ノズル:真鍮製クロームメッキロングロータリーノズル:PP、グラスファイバー
1個(1L)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上向き、横向き、逆さ向きで最後まで液を残さずスプレーできます
用途振子ホース採用で上向き、横向き、逆さ向きで最後まで液を残さずスプレーできます。強化プラスチックを使用しておりますので耐久性に優れています。半透明ボトルと目盛付きで残量が一目瞭然です。 材質本体:PP タンク:PE ノズル:真鍮製クロームメッキ 寸法(mm)W185×D110×H275 質量(g)326
1個(1L)
999 税込1,099
5日以内出荷

軽くてコンパクト!
用途ノズルパイプは軽くて丈夫なグラスファイバーを使用、軽くてコンパクト!散布中の移動や収納もラクラク庭木や植物の病・害虫の消毒剤や除草剤などに最適です。田畑の・液体の肥料や薬剤の散布などにも最適です。殺虫・殺菌・除草を目的とした薬剤散布に。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に薄めたもの)にも使えます。マシン油剤(園芸用)・石灰硫黄合剤にも使えます除草剤と殺虫剤の併用はしないでください。 材質本体・ノズル:PP タンク:PE ホース:ポリ塩化ビニルノズルパイプ:グラスファイバー 寸法(mm)W160×D160×H360 質量(g)790
1個(3L)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

バナナが細かい霧を吹く!。バナナの形のユニークなマイクロンスプレー。一回の噴射で約0.8mlの噴霧量。非常にきめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用しています。
材質本体:ポリプロピレン/ 容器:PET 型式手持ち式 ホワイト 質量(g)約94 種類手動式 容量(L)0.2 寸法(幅W×高さH)(mm)75×205
1個
798 税込878
8日以内出荷

細かな霧を連続噴射
用途一回の噴射で約1.6mlの噴霧量。非常にきめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用しています。ワンストロークで細かな霧を連続噴射。レバー操作一回で約3秒間ミストが持続します。用途:観葉植物の水やりや葉水・理美容 材質本体:PP ボトル:PET樹脂 寸法(mm)W85×D60×H205 質量(g)118
1個(200mL)
559 税込615
5日以内出荷

ロングノズルパイプで安全散布
用途飛散を防ぐ除草剤専用ノズル付ロングノズルパイプで安全散布ができます。ロック機能付きで断続散布と連続散布の切り替えができます。安全弁付なのでタンク内の過剰な圧力を自動的に逃がします。液体の容量が一目でわかるようにタンクに目盛が付いています。除草剤専用ノズルでドリフト防止(飛散)になります。 材質本体:PP タンク:PE ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤専用ノズル:真鍮製クロームメッキ 寸法(mm)W150×D150×H360 質量(g)820
1個(3L)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

楽に連続噴霧できます
用途ポンピングで圧力をかけ、レバーをロックすればレバーを押さなくても楽に連続噴霧できます。奥まった所でも噴霧しやすいようにロングロータリーノズルが付属しています。強化プラスチックを使用しておりますので耐久性に優れています。半透明ボトルと目盛付きで残量が一目瞭然です。 材質本体:PP タンク:PEロングロータリーノズル:PP、グラスファイバー 寸法(mm)W410×D110×H280 質量(g)347
1個(1L)
1,090 税込1,199
5日以内出荷