54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。 タイプ軽量タイプ 規格VESA規格
1箱
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一酸化炭素検出器は一酸化炭素濃度を検出し、濃度値を常に監視します。 鮮明な大型LCD画面と音声と光の警報表示により、危険なガスを検知し、危険な状況下でもオペレーターに注意事項を知らせます。 石油、化学、炭鉱、冶金、製紙、消防、地方行政、電気通信、食品、繊維、その他の産業で広く使用されています。 安定した電子化学の一酸化炭素用の特別なセンサー。 安全表示:定期的なライトの点滅と音声表示。 一酸化炭素濃度が増加すると、ブーンという音の周波数も増加します。 堅牢なシェルと堅牢な電気特性。 0-1000ppm の一酸化炭素濃度を大型LCD画面に表示できます。 明るいバックライトの軽量化。 暗い環境下でも一酸化炭素検知器を明確に示すことができます。 バッテリーの寿命を延ばすために、10 分間操作しないと自動的に電源が切れます。 センサーの耐用年数は3年以上、バッテリーはアルカリ耐用年数が100時間(標準値)です。
長さ(mm)136 幅(mm)56 厚さ(mm)30 測定範囲0~1000ppm 質量(g)104 電源(V)1.5・単4電池2本 反応時間60秒 センサー電気化学 COセンサー 周波数1ppm 使用環境条件0~50℃、10~90%RH 検知ガス空気中のCO 関連資料(0.51MB)
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約350gの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途互換性のあるVESA100固定壁マウントのiPad/タブレット用エンクロージャー。 VESAセットの釘を緩めることでタブレットは取り外すことが可能です。これによりタブレットの持ち運びも可能になります。 材質スチール/粉体塗装 ブラック 質量(g)350 耐荷重(kg)20 VESAマウント(mm)75×75、100×100 適合モニターサイズ14~32インチ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約1.74kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください。
材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約1.74 取付方式モニター壁掛け 耐荷重(kg)75 適合サイズ40~80インチ VESAマウント(mm)200×200~600×400 モデルRM-011
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

ローラー付きテレビスタンド。 移動が簡単メーカー取り扱いのテレビスタンドとしては最軽量の形状です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3004(RM1500C)_組立手順説明書を確認ください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいて、小型モニターの設置用として 材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約6.4 取付方式モニタースタンド・ローラー式 耐荷重(kg)35 適合サイズ21~42インチ VESAマウント(mm)最大400×400 高さ調整範囲(mm)1050~1200 関連資料●STD3004(RM1500C)_組立手順説明書(0.89MB) モデルRM-1500C
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ローラー付きテレビスタンド。 移動が簡単壁に沿って設置しやすい形状になっております。 棚板:上段・中段に棚板が付属しています。 上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3002(RM1700)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として 仕様【最大高度】1920mm 材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約14.5 取付方式モニタースタンド・ローラー式 耐荷重(kg)70 適合サイズ32~65インチ VESAマウント(mm)最大600×400 高さ調整範囲(mm)1350~1680 関連資料●STD3002(RM1700)_組立手順説明書(0.4MB) モデルRM-1700
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ローラー付きテレビスタンド。 移動が簡単壁に沿って設置しやすい形状になっております。 上段・中段に棚板が付属しています。 上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3003(RM1800)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として 仕様【最大高度】2320mm 材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約28 取付方式モニタースタンド・ローラー式 耐荷重(kg)100 適合サイズ42~100インチ VESAマウント(mm)最大900×600 高さ調整範囲(mm)1780まで 関連資料●STD3003(RM1800HT)_組立手順説明書(0.24MB) モデルRM-1800
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

台座マウントテレビスタンド。 シンプルな構造で取り付けも簡単な形状です。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【モニターの高さ調整】お部屋やお好みに合わせて三段階の高さ調整機能がついております。 【組立手順】Web掲載のSTD3008(TV02)_組立手順説明書を確認ください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモール等 材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約1.7 取付方式台座マウント式 耐荷重(kg)50 適合サイズ36~75インチ VESAマウント(mm)300×300、400×400、500×400、500×500、600×500 高さ調整範囲(mm)最大600まで(三段階) 関連資料●STD3008(TV02)_組立手順説明書(0.17MB) モデルTV02
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

【商品重量】約4.7kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【対応モニター】17~27インチ。【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。【モニター回転機能】360°調整可能。【モニター高さ調整】400mmまで調整可能。【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のSTD3010(T-2B)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。【Model名】T-2B 。【色】 黒
用途デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。 質量(kg)約4.7 耐荷重(kg)8
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

モニター卓上ベーススタンド。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【角度調節機能】傾斜角度が+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。
材質冷間圧延鋼板 VESAマウント(mm)50×50、75×75、100×100 質量(kg)2.62 適合モニターサイズ17~27インチ 耐荷重(kg)約15 角度調整範囲±15°
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ローラー付きテレビスタンド。 特殊なデザイン:ラムダ字形のスタンド、移動便利、安全/ぶれない。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 棚板:上段・中段に棚板が付属しており、上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができでとても便利です。 中段の棚板には収納ボックスがついていて、リモコン、ペンなどを置くことができます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3005(RM-R43)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途電子黒板、商用、ショッピングモール、オフィス、会議室、展示会などでの使用にも最適 材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約22.0 取付方式モニタースタンド・ローラー式 耐荷重(kg)180 適合サイズ55~120インチ VESAマウント(mm)最大1100×600 高さ調整範囲(mm)1200~1600 関連資料●STD3005(RMR43)_組立手順説明書(0.4MB) モデルRM-R43
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ローラー付きテレビスタンド。移動が簡単 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用 材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約12 取付モニタースタンド・ローラー式 タイプローラー付きテレビスタンド 耐荷重(kg)50以下 適合サイズ32~65インチ 角度調整範囲Up and Down ±15° 高さ(cm)スタンド:最大180 モデルKM-1500 対応VESA規格最大600×400
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ローラー付きテレビスタンド。移動が簡単。 棚板:上段・中段に棚板が付属しています。 上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3001(AVA1500_60)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として 仕様【最大高度】2030mm 材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約16.5 取付方式モニタースタンド・ローラー式 耐荷重(kg)45.5 適合サイズ32~70インチ VESAマウント(mm)100×100~600×400 高さ調整範囲(mm)1120~1520 関連資料●STD3001(AVA1500_60)_組立手順説明書(1.66MB) モデルRM-1500B/AVA-1500
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約1.71 取付方式モニター壁掛け 耐荷重(kg)45 適合サイズ32~80インチ VESAマウント(mm)200×200~600×400 モデルRM-808 角度調節UpandDown±15°
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

壁寄せモニタースタンド。 テレビの高さは調節可能で、最適な高さに調節でき、快適にテレビを見ることができます。 テレビ壁寄せスタンドにすればスッキリ!スペースを確保、コードも隠れてスッキリ。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【モニターの高さ調整】高さ240~360の範囲で調整対応が可能。 【組立手順】Web掲載のSTD3007(RMT605)_組立手順説明書を確認ください。
用途屋内、オフィス、ショッピングモール等 材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約4.0 取付方式壁寄せ 耐荷重(kg)40 適合サイズ26~32インチ VESAマウント(mm)最大400×300 高さ調整範囲(mm)240~360 関連資料●STD3007(RMT605)_組立手順説明書(2.36MB) モデルRM-605
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

●【商品重量】約3.9kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【画面回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【Model名】T-1B 。●【色】 黒
用途●シングルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です. 質量(kg)(商品)3.9 耐荷重(kg)8 関連資料(1.48MB)
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】Web掲載のMH18-KR(YSD-900)_組立手順説明書を確認してください。
材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約4.65 取付方式モニター壁掛け 耐荷重(kg)200 適合サイズ60~110インチ VESAマウント(mm)400×400~900×600 関連資料●MH18-KR(YSD-900)_組立手順説明書(0.13MB) モデルYSD-900
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

壁寄せモニタースタンド。 テレビの高さは調節可能で、最適な高さに調節でき、快適にテレビを見ることができます。 テレビ壁寄せスタンドにすればスッキリ!スペースを確保、コードも隠れてスッキリ。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【モニターの高さ調整】高さ400~650mmの範囲で調整対応が可能。 【組立手順】箱に記載されておりますので確認ください。
用途屋内、オフィス、ショッピングモール等 材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約7.15 取付方式壁寄せ 耐荷重(kg)50 適合サイズ32~70インチ VESAマウント(mm)最大600×400 高さ調整範囲(mm)400~650 モデルRM-607
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

●【商品重量】約2.31kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能。●【Model名】T-1 。●【色】 黒
用途シングルモニタークランプ式スタンド。高さ/角度を調節可能。使用者にとって一番良いポジションで画面を確認する事が出来ます。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。 【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。 【モニター回転機能】360°調整可能 【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です 【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。 質量(kg)2.31 耐荷重(kg)8
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.27kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください。
材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約0.27 取付方式モニター壁掛け 耐荷重(kg)25 適合サイズ14~42インチ VESAマウント(mm)最大200×200 モデルRM-601B
1個
2,698 税込2,968
欠品中

【商品重量】約1.34kg。【材質】SPHC with coating finished、SPHC(steel plate hot commercial, 熱間圧延軟鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~57インチ。【耐荷重】45.5kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】100*100 To 400*400mm。【組立手順】Web掲載のMH23-KR(RM-003)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)。【Model名】RM-003。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 質量(kg)約1.34 耐荷重(kg)45.5 対応インチサイズ26~57インチ 関連資料●MH23-KR(RM-003)組立手順説明書(0.2MB)
1箱
5,298 税込5,828
6日以内出荷

●【商品重量】約2.97kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能。●【Model名】T-2 。●【色】 黒
用途●デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保することでデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です。●【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定。●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。 質量(kg)2.97 耐荷重(kg)8
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

【商品重量】約0.85kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~63インチ。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】200*200 To 400*400mm。【Model名】RM-006。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください 質量(kg)約0.85 耐荷重(kg)50 対応インチサイズ26~63インチ
1箱
4,498 税込4,948
6日以内出荷

天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。 すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。 【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【組立手順】Web掲載のMH20-KR(RM-T560)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用 材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約4.25 取付方式天吊り方式 耐荷重(kg)68.2 伸縮範囲(mm)最大717~1584の範囲で調整可能 適合サイズ32~75インチ VESAマウント(mm)100×100~600×400 関連資料●MH20-KR(RMT560)_組立手順説明書(0.58MB) モデルRM-T560 角度調節UpandDown+15°/-5°、Swivel±30°
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

【商品重量】約1.5kg 。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~70インチ。【耐荷重】75kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節可能】Tilt Degree±15°。【VESA規格】200*200 to 600*400mm。【Model名】C55。【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】Tilt Degree±15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH13-KR2RT(C55)_組立手順説明書を確認してください。 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)75 対応インチサイズ32~70型 関連資料(0.15MB)
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.82kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約0.82 取付方式モニター壁掛け 耐荷重(kg)25 適合サイズ14~42インチ VESAマウント(mm)最大200×200 モデルRM-35KO 角度調節UpandDown±15°
1個
3,798 税込4,178
欠品中

【商品重量】約2.1kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】天吊り方式。【対応モニター】14~42インチ。【最大伸縮】460~880mmの範囲で調整可能。【角度調節機能】Up and Down ±45°。 Swivel ±180°。【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】75*75 To 200*200mm 。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH30-KR(RM-510)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。【Model名】RM-510 。【色】 黒
用途天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 質量(kg)約2.1 耐荷重(kg)40 関連資料●MH30-KR(RM-510)組立手順説明書(0.32MB)
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.45kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【角度調節機能】上下に+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。また、取付方法が箱に記載しておりますが壁に取り付ける金具の大きさは同じですがデザインが異なりますがご了承ください。 型番:BS-MH1-KR2、商品名:モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、26~55型対応、LED・LCD対応、モデル2)の後継商品になります。仕様は同じですが壁掛けの穴のデザインが変更になりました。
質量(kg)1.45 耐荷重(kg)50以下 適合モニターサイズ26インチ~55インチ 上下角度調整±15度 対応VESA規格200×200mm to 400×400mm
1箱
4,998 税込5,498
6日以内出荷

【商品重量】約4.2kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~55インチ。【角度調節機能】Up and Down ±15°。 Swivel 120°。【伸縮機能】110~450mm。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA規格に準拠】 MAX 400*400mm。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH31-KR(RM-201B)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)。【Model名】RM-201B 。【色】 黒
用途【伸縮機能】110~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 質量(kg)約4.2 耐荷重(kg)50 関連資料●MH31-KR(RM-201B)組立手順説明書(0.51MB)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

天吊りモニターテレビスタンドです。接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。 すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。 【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【組立手順】Web掲載のMH19-KR(RM-514)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用 材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約5 取付方式天吊り方式 耐荷重(kg)80 伸縮範囲(mm)最大600~1050の範囲で調整可能 適合サイズ42~80インチ VESAマウント(mm)100×100~600×400 傾斜角度(°)90 関連資料●MH19-KR(RM514)_組立手順説明書(0.32MB) モデルRM-514 水平回転範囲360°
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

【商品重量】約11.5kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き 。【対応モニター】32~65インチ。【最大高度】1800mm。【モニターの高さ調整】5段階(90mm間隔):1020~1380mm 。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】Max 600×400mm。【Model名】mobile - trolly 1500 。【色】 黒
用途テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き。移動が簡単。壁に沿って設置しやすい形状になっております。モニター高さ調整:5段階分の高さ調節が可能です。棚板:上段・中段に棚板が付属しています。上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。角度調節機能:上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。取付方法:各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。多目的:屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として。組立手順:Web掲載のBS-STD3011HT(mobile - trolly 1500)_組立手順説明書を参照してください。 質量(kg)12 長さ(cm)180 関連資料(0.57MB)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

【商品重量】約11.5kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き 。【対応モニター】37~70インチ。【最大高度】1800mm。【モニターの高さ調整】10段階(50mm間隔):960~1410mm 。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】Max 600×400mm。【Model名】1600 。【色】 黒
用途テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き。移動が簡単。壁に沿って設置しやすい形状になっております。モニター高さ調整:10段階分の高さ調節が可能です。棚板:上段・中段に棚板が付属しています。上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置できます。高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。角度調節機能:上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。取付方法:各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。多目的:屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として。組立手順:Web掲載のBS-STD3012(RM1600)_組立手順説明書を参照してください。 質量(kg)12 長さ(cm)180 関連資料(0.39MB)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

【商品重量】約0.54kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】10~26インチ。【耐荷重】10kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。Swivel 180°。【伸縮機能】30~240mm。【VESA規格に準拠】 Max 100*100。【Model名】RM-210。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~240mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の。MH29(RM210)_組立手順説明書を確認してください。 質量(kg)0.54 耐荷重(kg)10 対応インチサイズ10~26型 関連資料●MH29(RM210)_組立手順説明書(0.31MB)
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷

モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.8kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【角度調節機能】傾斜角度が+10度/-5度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。 耐荷重(kg)22以下 質量(kg)1.8 対応VESA規格100×100mm、200×100mm、200×200mm、400×400mm 傾斜角度(°)+10度/-5 傾斜角度(左右)(°)180 適合モニターサイズ32インチ~55インチ
1箱
3,898 税込4,288
6日以内出荷

【商品重量】約2.0kg。【材質】Durable power-coated finish(耐久性のあるパワーコーティング仕上げ)、SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~63インチ。【耐荷重】55kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】MAX 400x400。【Model名】RM-005。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください 質量(kg)約2.0 耐荷重(kg)55 対応インチサイズ26~63インチ
1箱
7,498 税込8,248
6日以内出荷

【商品重量】約4.7kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター/テレビ壁掛け。【対応モニター】40~80インチ。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【伸縮機能】60~498mm。【VESA規格】200×200 to 600×400mm。【Model名】CP502。【色】黒
用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~498mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH34-KRHT(CP502)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております) 質量(kg)4.7 耐荷重(kg)50 対応インチサイズ40~80型 関連資料(0.22MB)
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

●【商品重量】約6.5kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【取付方式】モニター壁掛け。●【対応モニター】40~85インチ。●【角度調節機能】Up +8° Down -5°。 Swivel 160°。 詳細な角度調整機能は画像を参照ください。●【伸縮機能】60~500(mm)。●【耐荷重】68kg以下の多くのモニターに対応可能。●【VESA規格に準拠】200*200 To 600*400(mm) 。●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。●【組立手順】Web掲載のMH32-KR(RM-P65)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。●【Model名】RM-P65 。●【色】黒
用途●【伸縮機能】60~500mmの範囲で伸縮可能な製品です。●【角度調節機能】上下に+8°/-5°、左右160°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。●【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。●【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 質量(kg)約6.5 耐荷重(kg)68 対応インチサイズ40~85 関連資料組立説明書(1.65MB)
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°、スイベルも180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約4 取付方式モニター壁掛け 耐荷重(kg)50 適合サイズ26~55インチ VESAマウント(mm)100×100~400×400 角度調節UpandDown±15°、Swivel180°
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

【商品重量】約1.3kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】14~42インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。Swivel 180°。【伸縮機能】60~480mm。【VESA規格に準拠】 Max 200*200。【Model名】RM-117A。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】80~460mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の。MH28(RM117A)_組立手順説明書を確認してください。 質量(kg)1.285 耐荷重(kg)35 対応インチサイズ14~42型 関連資料●MH28(RM117A)_組立手順説明書(0.29MB)
1箱
3,798 税込4,178
当日出荷

【商品重量】約4.65kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】40~80インチ。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節可能】Up and Down±15°Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【VESA規格】200*200 to 600*400mm。【伸縮機能】55~500mm。【Model名】KM602。【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】55~500mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のBS-MH37-KR(KM602)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております) 質量(kg)4.65 耐荷重(kg)50 対応インチサイズ40~80型 関連資料(0.61MB)
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷