回転タイマーをセットしておくと、高速回転と低速回転を自動的に繰り返し、トータルタイマーで設定した時間まで運転する卓上ボールミルです。 回転数は2段階で自由に変えられ、固定することも可能です。
寸法(mm)412×297×272
質量(kg)20
回転数(min-1[r.p.m])5~400、デジタル表示
電源AC100V・50/60Hz
ローラー寸法(Φ×L)mm25×300、間隔調整可能
タイマートータルタイマー、最長99時間59分、高速/低速回転用タイマー
1個
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
容器サイズΦ40mm(50mL)からΦ120mm(2L)まで1台で幅広い粉砕容器に対応しています。
寸法(mm)ローラー:Φ30×長さ380
外形寸法(mm)幅540×奥行400×高さ310
本体質量(kg)約30
回転数ローラー:50~600rpn(可変式)
ローラー数4本(2本固定駆動式、2本移動式)
アズワン品番68-6603-87
入力電源(V)100
1台
¥499,999
税込¥549,999
7日以内出荷
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。
質量(kg)35
電源AC100V
ローラーサイズ(mm)30×380
回転数最大600rpm
ローラー数固定駆動×2 / 移動式×2
タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
1台(1台)
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。
質量(kg)30
電源AC100V
ローラーサイズ(mm)25×300
回転数最大1000rpm
ローラー数固定駆動×1 / 移動式×1
タイマーデジタルタイマー
1台(1台)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
標準型ポットミル架台です。
寸法(mm)ローラー:直径22×長さ235
外形寸法(mm)幅340×奥行210×高さ210
本体質量(kg)約4
回転数ローラー:50Hz/30~450rpm、60Hz/30~550rpn(無負荷状態)
アズワン品番68-6603-85
入力電源(V)100
1台
¥139,999
税込¥153,999
15日以内出荷
兼安全性にも優れています。
仕様安全カバー付き
寸法(mm)ローラー:直径22×長さ235
外形寸法(mm)幅330×奥行190×高さ365
本体質量(kg)約6
回転数ローラー:50Hz/30~450rpm、60Hz/30~550rpn(無負荷状態)
アズワン品番68-6603-86
入力電源(V)100
1台
¥169,999
税込¥186,999
31日以内出荷
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。安全カバーを開いている時は、すべての動作を停止します。
付属品安全カバー
質量(kg)35
電源AC100V
ローラーサイズ(mm)30×380
回転数最大600rpm
ローラー数固定駆動×2 / 移動式×2
タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
1台(1台)
¥649,800
税込¥714,780
60日以内出荷
安全性に優れています。
仕様安全カバー付き
寸法(mm)ローラー:Φ30×長さ380
外形寸法(mm)幅540×奥行400×高さ450
本体質量(kg)約35
回転数ローラー:50~600rpn(可変式)
ローラー数4本(2本固定駆動式、2本移動式)
アズワン品番68-6603-88
入力電源(V)100
1台
¥679,999
税込¥747,999
60日以内出荷
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。安全カバーを開いている時は、すべての動作を停止します。
付属品安全カバー
質量(kg)30
電源AC100V
ローラーサイズ(mm)25×300
回転数最大1000rpm
ローラー数固定駆動×1 / 移動式×1
タイマーデジタルタイマー
1台(1台)
¥449,800
税込¥494,780
60日以内出荷
関連キーワード