小山刃物製作所

モノタロウがおすすめする【小山刃物製作所】ブランドのページです。【小山刃物製作所】の人気商品や新着商品、また、商品を購入いただいたお客様からの商品レビューもご確認いただけます。さらに、動画コーナーや関連特集では、現在注目すべき【小山刃物製作所】商品の紹介や、キャンペーン、特価の案内などを行っています。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連モールからカテゴリを絞って商品をお探しいただくことも可能です。

18件中 1〜18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
小山刃物製作所ごくかるバラシバール
落下防止金具取り付け穴付。 パイプ全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
1本
3,390 税込3,729
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小山刃物製作所ごくかるバール
パイプは全体焼入れで強力です。 落下防止金具取付穴付です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
1本
1,090 税込1,199
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手動式1発切断。
用途D15用替刃。バネ、バネ受け付。 対応機種D-91/D-95 レールタイプ40×15mm 適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
1個
13,900 税込15,290
3日以内出荷

全長(mm)740 仕様特殊倍力機構 トラスコ品番759-7321 材質刃:SKD材、熱処理鋼管 切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト) 適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
1台
69,900 税込76,890
翌々日出荷

小山刃物製作所ヒラタ ショーレン
これ1本で石のみ・金づち・てこの3役のはたらきがあります。 非常災害時や(約2tの重量物の移動)。 園芸に(庭石の移動や、根切りなど)。
形状刃:両刃
1本
9,590 税込10,549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットする異型特殊鋼材使用 全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に 仮枠・解体作業に 防災・救命用工具として
1本
2,790 税込3,069
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手動式1発切断。
用途D15用替刃 対応機種D-91/D-95 レールタイプ40×15mm 適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
1個
13,900 税込15,290
3日以内出荷

トラスコ品番759-7339 適合本体D91 材質刃:SKD材 タイプ可動刃 寸法W84×H70×T10mm
1枚
16,900 税込18,590
翌々日出荷

手動式1発切断。
用途D15用替刃 対応機種D-105/D-100/D-98 レールタイプ40×15mm 適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
1個
20,900 税込22,990
3日以内出荷

手動式1発切断。
用途D15用替刃。バネ、バネ受け付 対応機種D-105/D-100/D-98 レールタイプ40×15mm 適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
1個
20,900 税込22,990
3日以内出荷

小山刃物製作所EX可動刃WD1
美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
仕様使途:EXレースウェイカッター用 トラスコ品番208-2709 適合機種D-105 セット内容バネ、バネ受け、バネ・グリス 適合本体D-105 全長(mm)100 黒・シルバー 質量(g)703 タイプD1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用 切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下 名称可動刃D1 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)100×18×88
1個
26,900 税込29,590
翌日出荷

小山刃物製作所EX固定刃WD1
美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
仕様使途:EXレースウェイカッター用 トラスコ品番208-2710 適合機種D-105 セット内容バネ・グリス 適合本体D-105 全長(mm)73 黒・シルバー 質量(g)673 タイプD1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用 切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下 名称固定刃D1 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)73×18×73
1個
26,900 税込29,590
翌日出荷

D2とDP2が切断可能です。電源不要で一発切断。切粉や火花が出ないため安全です。美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
用途レースウエイ・ダクトD1タイプ鉄・ステン切断 仕様手動式 トラスコ品番208-2206 全長(mm)1060 質量(kg)1.1 赤・黒・シルバー 切断能力SD1・D1・DP1 切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下 材質(刃)SKD材 適合替刃D105-1(可動刃)D105-2(固定刃) 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1060×125×170
1台
109,000 税込119,900
7日以内出荷

トラスコ品番759-7371 適合本体D95 材質刃:SKD材 タイプ固定刃 寸法W60×H60×T10mm
1枚
16,900 税込18,590
翌々日出荷

トラスコ品番759-7363 適合本体D95 材質刃:SKD材 タイプ可動刃 寸法W84×H70×T10mm
1枚
16,900 税込18,590
翌々日出荷

全長(mm)740 仕様特殊倍力機構 トラスコ品番759-7355 材質刃:SKD材、熱処理鋼管 切断能力W40×H25×T1.6 適合替刃D95-1(可動刃) D95-2(固定刃)
1台
69,900 税込76,890
翌々日出荷

トラスコ品番759-7347 適合本体D91 材質刃:SKD材 タイプ固定刃 寸法W60×H60×T10mm
1枚
16,900 税込18,590
翌々日出荷

小山刃物製作所パイプケレン棒
仕様滑らないゴムグリップ付 サイズ刃先巾95mm×全長1000mm
取扱い終了

さらに商品を絞り込む