整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせることができます
(高さ調整可)
質量(kg)1
通常より短い三脚で低い位置での作業に最適です。
角形アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
用途工事現場 測量現場の正確な高さ合わせに
材質アルミ合金
パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。
フローリング面も傷付けないゴム足です。
円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。
使用高さ(mm)470~1230
ねじ径5/8インチ
トラスコ品番327-4080
質量(kg)0.97
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード