「くし 目 コテ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。
材質鏝板:焼入鋼 柄:木
板厚(mm)0.5
材質(柄部)中首
大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。大型タイルの貼りつけに最適なクシ目サイズです。タイル貼りつけモルタル材をムラの無いように均一に伸ばします。タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整します。
用途タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。
材質本体:焼入鋼材・柄部:木柄
寸法(mm)【クシ目】15
サイズ(mm)255
1丁
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。
仕様ハードトランダム接着、【目】10mm
材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄
板厚(mm)0.5
柄中首
1丁
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
関連キーワード