こんなお得な商品も!
六角軸ワイヤーブラシセット
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
用途に合わせて選べる、5種類のワイヤーブラシセット!。コンパクトで取り回しが良く、六角軸なので電気ドリル・インパクトドライバーで使えます。様々な場面に対応できる、カップブラシ・ベベルブラシ・円筒ブラシの便利なセットです。
用途サビ落とし・塗装剥がしに。メッキ塗装の下地・研磨に。プレス加工のバリ取り・塗装剥がしに。溶接後の仕上げ研磨に。
セット内容カップブラシ・ベベルブラシ・筒型エンドブラシ
材質ブラシ部:鋼線、真鍮コート
寸法(mm)カップブラシ:50、75/ベベルブラシ:50、75/筒形エンドブラシ:25
質量(g)410
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
軸(mm)六角軸6.35
アズワン品番64-3243-42
線径(mm)0.3
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
【プロから趣味まで手軽に多用途研磨!】。インパクトにワンタッチ取付!研磨・刃研ぎが簡単便利に!。六角軸なので、インパクトに取り付けて現場で素早く研磨・刃研ぎができます!。素材は、工業用ダイヤモンド#400を使用。従来品は取付部のネジが緩みやすかったが、特殊スプリング構造で強靭構造!
用途鉄・超硬製品・貝殻・ガラス・樹脂・陶磁器の研磨に。ドリル・チップソー・各種刃物の刃研ぎに。
あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
用途石材・コンクリート・ブロック・タイル・ガラス・木材の研削などに。
粒度GC60
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材石材
あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
用途一般鋼材の研削、バリ・サビ取り等に。
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材金属
あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
用途ステンレス・一般鋼材の研削、バリ取り等に。
粒度WA40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
呼び寸法(mm)(直径×軸石長)20×38
適合材ステンレス
1:どんな加工物にも繊細に対応する!。2:六角軸でインパクトドリルにもワンタッチ取り付け!
用途焼入れ材・超硬・ハイス鋼・ガラスなどの硬い材料の研磨・切削に。金型の保全、補修、バリとりに。
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
関連キーワード