20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用 刃長(mm)65 使用目的剪定 切断対象果樹、植木 最大切断長(mm)生木約25(直径)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニシガキ工業のびのび枝切用のハサミの替刃です。上刃、下刃、ツカミのセットです。
1セット
2,598 税込2,858
3日以内出荷

超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途芽切り、小枝切り用 全長(mm)200 刃長(mm)70 仕様赤柄、ハードクロムメッキ、鏡面仕上げ 質量(g)約140 切断対象小枝、芽
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25 ニシガキ工業 動画あり
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。 本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ) 本体質量(g)670 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 定格消費電力(W)(モーター)80 最大切断径(Φmm)生木:約25 切断速度(秒)約0.4/1サイクル 最大切断本数(本)(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本切断枝径 生木15mm:約6000本 適合バッテリーN-902-1 電源タイプ充電式
1台ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 太枝を瞬間切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロ!】。 生木40mmを1秒で切断可能なパワータイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは2秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3) 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-912-1 切断速度(1サイクル)約2秒 最大切断径(Φmm)生木:約40
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 効率重視のスピード切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロS!】。 生木27mmを0.5秒で切断可能なスピードタイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは1秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、27mmの枝を約6000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3) 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-940-1 切断速度(1サイクル)約1秒 最大切断径(Φmm)生木:約27
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニシガキ工業 太丸充電S の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-922-1 切断速度(1サイクル)約1秒 最大切断径(Φmm)生木:約27
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニシガキ工業 太丸充電プロ の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-912-1 切断速度(1サイクル)約2秒 最大切断径(Φmm)生木:約40
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニシガキ工業 太丸充電プロS の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-940-1 切断速度(1サイクル)約1秒 最大切断径(Φmm)生木:約27
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

果樹農家の高枝切鋏の要求を全て満たした鋏です。 超軽量アルミ合金使用!! ハンドルが90度動く回転式!! 枝のカキ出しに便利なツメ付き!! 持ちやすい補助グリップ付き(スライド式)
用途植木、小枝(果樹剪定用:生木約25mm以下の中枝剪定に最適) 刃長(mm)65 仕様直刃 使用目的剪定、剪定用 切断対象小枝、果樹、植木、生木、約25mm以下の中枝
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用 刃長(mm)70 付属品のこぎり×1本 最大切断径(Φmm)15 使用目的採取用 切断対象小枝、果樹
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニシガキ工業のびのび枝切り
長さ自由自在。こだわりの無段階伸縮 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工仕上げ 採果に便利なツカミ付き
全長(m)1.26~2.0 刃長(mm)70 最大切断径(Φmm)15 付属品のこぎり×1本 質量(g)1000
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

伸縮式 太枝切鋏の要求を満たした鋏です。 手この力でラクラク枝切り(生木30mm/枯木15mm)
用途植木の枝切り専用 高枝切の代用として 剪定鋸の代用として 全長(m)1.8~2.55 最大切断径(Φmm)30 仕様3段伸縮式 付属品肩掛けベルト 質量(g)約1720 使用目的剪定鋸の代用、枝切り、高枝切の代用 切断対象植木
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ニシガキ工業替のこぎり
ニシガキ工業のびのび枝切用ののこぎりの替刃です。
1枚
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ニシガキ工業ピストル剪定
ピストル形状グリップで連続作業でも疲れにくいです。 枝木に合わせて最大90°まで刃先角を変えることができます。 ハンドルストッパーに位置により刃の開を2段階に変えることができます。
用途果樹剪定用、植木剪定用 刃長(mm)53 切断能力(mm)最大15 セット内容取扱説明書(台紙) 使用目的剪定用 切断対象果樹、植木
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
付属品バッテリー、充電器、電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース 質量(g)890 コード長さ(m)1.3 本体寸法(mm)340×115×50 最大切断径(Φmm)35
1セット
65,980 税込72,578
翌日出荷

28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
付属品電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース 質量(g)890 本体寸法(mm)340×115×50 最大切断径(Φmm)35
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

N-949 太丸ハンディー芽切(本体のみ) ニシガキ工業 動画あり
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。 付属品潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース 定格電圧(V)DC14.4 本体寸法(mm)320×100×50 本体質量(g)約840(コード含む) 定格消費電力(W)80 コード長さ(mm)1300 電源タイプ充電式 切断速度約0.4秒/1サイクル 最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

N-948 太丸ハンディー芽切(充電器、充電池付き) ニシガキ工業 動画あり
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。 付属品バッテリー・充電器・潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース 定格電圧(V)DC14.4 本体寸法(mm)320×100×50 本体質量(g)約840(コード含む) 定格消費電力(W)80 コード長さ(mm)1300 電源タイプ充電式 切断速度約0.4秒/1サイクル 最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷