スマートプローブとスマートフォン(現在Android 限定)で構成され、Bluetooth でワイヤレス接続
スマートプローブで測定した硬度値をスマートフォンにリアルタイムで無線送信可能
専用のAPP をインストールすることで、スマートフォンはスマートプローブの硬度値を受け取り、リーブ硬度計のその他の機能を実現
携帯性に優れ、小型でストラップ付き
ワイヤレスで充電できる充電式リチウム電池を内蔵
防塵・防水グレードはIP54
ソフトウェアはリモートでアップグレード可能
スマートフォンをTIME モノのインターネットプラットフォームに接続することで、より充実した機能を実現
衝撃の方向を自動的に特定
硬度値の上限と下限を事前に設定でき、限界を超えた場合に警報を発するのでバッチテストに便利
自己定義材料機能により、比較試験により独自の硬度換算表を作成
測定記録は、写真、ビデオ、ポジショニングなど、複数の種類の追加情報を追加可能
クラウドストレージ、カスタマイズされた作業指示書、リアルタイムのデータ共有、レポート生成など、豊富なポストデータ処理を実現
自動シャットダウン機能付き
仕様硬度スケール:HL・HB・HRB・HRC・HRA・HV・HS、誤差範囲:±6HLD(HLD=760±30の場合)
寸法(mm)158×40×25
測定範囲170-960HLD
質量(g)85
電源5V/1A
再現性6HLD(HLD=760±30の場合)
インターフェースBluetooth4.2
湿度範囲(RH)≦90%
測定方向360度
動作温度(℃)0-40
連続動作時間8時間
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
精密で過酷な環境でも動作するLVDT 変位センサーを採用
OLED スクリーンは硬度値を明確に表示
自動ゼロ点校正
さまざまなテスト要件を満たすための3 つの作業モード:リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック
200 個の平均ロック値を保存
オプションのソフトウェアを用いて、MicrosoftWord またはExcel の形式でUSB 経由でPC にテストデータを転送可能
仕様テストスケール:ショアA、誤差範囲:±1HA、ディスプレー解像度:0.1HA
測定範囲0~100HA
質量(g)175
寸法173×56×42(mm)
電源3.7V充電式バッテリー内蔵
表示硬度結果、平均値、最大値(ピーク値ロック)、バッテリー表示
データ出力USB
使用環境温度(℃)0~40
連続動作時間20時間
測定基準DIN53505、ASTM D2240、ISO 7619、JIS K7215
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
超音波硬度計TIME5620 は、フランジのエッジとギアのルートスタンピング部品、表面硬化のギアとギア溝、シャフトや薄肉パイプ、ホイール、タービンロータ、ドリルビット、HAZ 溶接部の硬度を測定することが可能;工業生産における鉄金属、非鉄金属および他の合金の硬度を測定することが可能。
アメリカASTM A1038-2005、欧州規格DIN50159-1-2008 に規準
高精度HV: ± 3% HV,HR: ± 1.5HR,HB: ± 3%HB
微視的な微小圧痕を確認
測定反応2 秒で測定結果を表示
大型LCD ディスプレイ測定結果、回数、最大値、最小値、平均値および偏差を直接表示します
簡単操作
品質保証対応2 年間保証(プローブを除く)
大容量データ保存機能1000 件まで測定データを保存可能
簡単校正操作製品名:超音波硬度計型番:TIME5620負荷力:2Kgf(任意: 1Kgf 5Kgf 10Kgf)重さ (g): 500g(without probe)
仕様圧子:136度ビッカースダイヤモンド圧子、データストレージ:1000件測定データと20件校正済データ、硬度スケール:HV、HB、HRC、HRA、HRB、Mpa、データ表示:荷重、試験時間、試験結果、平均値、最大値、小値、偏差および変換スケール、硬度表示:LCD ディスプレー
測定範囲HB: 85-650、HV 80-1599、HRC 20-70、HRB:41-100、HRA: 61-85.6、HS: 34.2-97.3、Mpa: 255-2180N/mm
寸法160×80×31(mm)
測定精度HV:±3%HV、HRC:±1.5HRC、HB:±3%HB
測定方向360度
使用環境温度(℃)-10-50
使用環境湿度(%)30-80R.H
動作電圧(V)DC 4.8
1台
¥839,800
税込¥923,780
10日以内出荷
関連キーワード