「CQ2B」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。スマートフォン。Xperia 5 II SO-G02/SOG02。Xperia 5 III SO-53B/SO53B。Xperia 5 III SOG05。Xperia 5 IV XQ-CQ44/XQCQ44。Xperia 5 V SOG12。Xperia 5 V SO-53D/SO53D。Xperia 5 SO-V4/SOV41。Xperia 8 Lite。Xperia 8 SO-V42/SOV42。Xperia Ace II SO-41B/SO41B。Xperia Ace III SO-53C。Xperia Ace III SOG08。Xperia Ace J3173。Xperia Ace SO-02L/SO02L。Xperia Ace。Xperia PRO XQ-AQ52/XQAQ52。Xperia PRO-I XQ-BE42/XQBE42。Xperia X Compact SO-02J/SO02J。Xperia XZ Premium SO-04J/SO04J。Xperia XZ SO-01J/SO01J。Xperia XZ1 Compact SO-02K/SO02K。Xperia XZ1 SO-01K/SO01K。Xperia XZ2 Compact SO-05K/SO05K。Xperia XZ2 Premium SO-04K/SO04K。Xperia XZ2 Premium SO-V38/SOV38。Xperia XZ2 SO-03K/SO03K。Xperia XZ3 SO-01L/SO01L。Xperia XZs SO-V35/SOV35。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード