「lan アダプター エレコム」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。YAMAHA。AUDIO/MIDIインターフェース。UR22C BOCCHI EDITION。・ヘッドホン/イヤホン。EP-E30A。EP-E50A。EP-E70A。TW-E3A。TW-E3B。TW-E3C。TW-E5A。TW-E5B。TW-E7A。TW-E7B。YH-E700B。YH-L700A。・アンプ/ヘッドホン。YH-WL500。・スピーカー。WS-B1A。・電子ピアノ。CSP-275。CSP-255。P-525。・UTM/ファイアウォール。UTX100。UTX200。Coleman/コールマン。リチャージャブルハンギングランタン。mont-bell/モンベル。サテライト マルチランプ。エレコム。・イヤホン・ヘッドホン。LBT-TWS05シリーズ。LBT-TWS05BK。LBT-TWS05RD。LBT-TWS05WH。LBT-HSC10MPシリーズ。LBT-HSC10MPBK。LBT-HSC10MPBU。LBT-HSC10MPRD。LBT-HSC10MPWH。LBT-HSC10PCBK。LBT-HSC20MPシリーズ。LBT-HSC20MPBK。LBT-HSC20MPBU。LBT-HSC20MPGD。LBT-HSC20MPRD。LBT-HSC20MPSV。LBT-HSC20PCBK。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷