「安全帯 巻き取り式 リール」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。
全てのリール式安全帯はこの商品の旧規格商品から始まりました。
ロープはボタンで巻き取るタイプのランヤードです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト色ブラック
胴ベルト長さ(mm)1200
仕様(大径フック回転連結リング)なし、(フック収納)樹脂製ハンガー
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.3
材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト色ネイビー
胴ベルト長さ(mm)1200
仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー
材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
種類巻取式
機能(緊急ロック)なし
バックルパススルー
落下距離(m)3.3
フックスタンダード(1ロック 51Sフック)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。
補助ランヤードとしてもご使用いただけます。
リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600
材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
タイプ胴ベルト型用
ベルト色(巻取)ネイビー
機能(緊急ロック)なし
落下距離(m)3.3
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第1種
商品タイプシングル
関連キーワード