2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WatchGas UNIアンモニアガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)125 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源リチウム電池 3.6V ガスの種類干渉:硫化水素、二酸化硫黄など 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33 測定方法拡散式 保護等級IP68 測定対象アンモニア 測定原理電気化学式 測定範囲(ppm)0-100 警報設定値(初期値)25ppm 電池使用可能期間約3年 使用期間センサー:約1年 アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE 分解能(ppm)1 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと) 校正証明書付き
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

WatchGas UNI酸化エチレンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。 大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。 本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。 センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)125 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源(V)リチウム電池 3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33 測定方法拡散式 保護等級IP68 測定原理電気化学式 対象ガス酸化エチレン 測定範囲(ppm)0-200 警報設定値初期値:2ppm 使用期間(年)センサー:約1 RoHS指令(10物質対応)対応 電池使用可能期間約3年 アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 防爆認証UL: Class 1、 Div 1、 Group A、B、C、D、Class Ⅱ、 Div 1、 Group E、F、G、Class Ⅲ、 Div 1 T4、 -20℃< Tamb≦+50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia ⅡC T4 Ga、CE 分解能(ppm)0.1 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと) 校正証明書付き
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷