ドアの開放を検知して、大音量の警報アラーム、またはチャイムが鳴ります。
音量アラーム:約100db/50cm、チャイム:約85db/50cm
音量(dB)アラーム:約100/50cm、チャイム:約85/50cm
付属品壁掛け用ステー、両面テープ、ビス×4本
使用温度(℃)0~40
使用乾電池単四アルカリ電池×3本
電池寿命アラーム/約1年(1日10秒使用時)、チャイム/1年(1日10回使用時)
1個
¥2,944
税込¥3,238
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様IDコード/25万通り
付属品取付けネジ×4(Φ3×20mm)
質量(g)【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値)
周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)
電池【受信器】単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売)
電源タイプ電池式
電波到達距離(m)約120(見通し)
防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)
音量(dB)約88/50cm
プラグ外径(Φmm)5.5(別売ACアダプター使用時)
プラグ内径(Φmm)2.1(別売ACアダプター使用時)
電池寿命(年)【受信器】約1(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
窓やドアが開くと大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)
色ホワイト
質量(g)約24(電池除く、マグネット含む)
使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)
電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります
検知方式開放検知式(窓やドアの開放を検知)
使用場所屋内専用
音量(dB)約90/50cm
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8
関連キーワード