カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 空調・電設資材(2)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(119)
  • エスコ(26)
  • サトーパーツ(18)
  • TOA(15)
  • ニチフ(12)
  • ELPA
  • ワゴジャパン(7)
  • 山里産業(ヤマリ)(7)
  • オーム電機(6)
  • ベッセル(5)
  • ブランドをもっと見る

「単線 1.6mm」の検索結果

特価
本日11月3日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
レセプタクル ELPAレセプタクルELPA
311税込342
1個
翌々日出荷
定格:250V 6A電球100Wまで適合電線 VVF 1.6mm 2.0mm 銅単線専用口金:E26
シーリングボディ ELPAシーリングボディELPA
349税込384
1個
翌々日出荷
定格:250V 6A適合電線 VVF 1.6mm 2.0mm 銅単線専用
用途照明器具用
差込形コネクター ELPA差込形コネクターELPA
760税込836
1個
当日出荷
定格:300V 20A 適合電線範囲:単線 1.6mm、2.0mm 入数:30
定格300V 20A
リングスリーブ ELPAリングスリーブELPA(2件のレビュー)
799税込879
1パック(200個)ほか
当日出荷
最大定格電流:20A 全長:10.0mm 適合電線範囲(抱合): ・単線 1.6×3心、2.0mm×2心 ・より線 2.0mm2×3心、3.5mm2×2心 入数:200
定格電流(A)最大:20
ねじ込みコネクター(大) ELPAねじ込みコネクター(大)ELPA(1件のレビュー)
227税込250
1個
当日出荷
穴全長:21.0mm 適合電線範囲: ・単線 1.6mm 2本 ・より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、2.0mm2 2本 入数:5
種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)単線 16mm:2/より線 0.5mm2:2~5、0.75mm2:2~4、1.25mm2:2
IVアースコード 単線 導線1.6mm 5m ELPAIVアースコード 単線 導線1.6mm 5mELPA(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
用途レンジ・クーラーなどのアースリード線として。グリーン質量(g)139定格電圧(V)600定格電流(A)27電源コード(m)5導体1.6mm
差込形端子コネクター ELPA差込形端子コネクターELPA(19件のレビュー)
188税込207
1パック(5個)
当日出荷
複数のコードが接続できる端子です。
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20適合ケーブル(Φmm)単線1.6、2.0
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら