37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
198 税込218
当日出荷

1袋(10個)
208 税込229
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

複数のコードが接続できる端子です。
種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 適合ケーブル(Φmm)単線1.6、2.0
1パック(5個)
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


テレホンコードを互いに接続し延長。 NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード、NTT仕様のコードと非NTT仕様のコードを接続→非NTT仕様コード、非NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード
仕様6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
474 税込521
当日出荷

全長:20.8mm 適合電線範囲:より線 0.5~1.75mm2 入数:100
種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状閉端
1個
760 税込836
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内のテレホンコンセントと、モジュラータイプの電話機、FAX、モデム内蔵のパソコンなどを接続するときに使用 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAX等のコードとしても使用可能
仕様6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用、パソコン通信対応 プラグ形状モジュラープラグ
1個
456 税込502
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
122 税込134
当日出荷

ビデオやテレビゲーム機など4台の機器の入力切換が可能 全ての入出力にS映像端子を搭載 イヤホンやスピーカーの接続に便利な音声出力端子付 ビデオカメラ等の接続に便利な前面入力端子
質量(g)約249 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×186×115(最大値) 入力端子4系統(映像・音声L/R) 出力端子1系統(映像・音声L/R)
1個
2,373 税込2,610
当日出荷

局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
仕様6極4芯/6極2芯兼用
1個
570 税込627
当日出荷

電話機本体と、受話器を接続 クロスタイプ
仕様4極4芯用 コード長さ(m)0.3 プラグ形状モジュラープラグ
1個
664 税込730
当日出荷

テレホンコードを互いに接続し延長 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極6芯/6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
664 税込730
当日出荷

電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます LEDランプのみでも使用可能 壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)
仕様6極2芯対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.7×92.7×31(突起部、ケーブル含まず) 音量(dB)(ベル音レベル)約90
1個
2,468 税込2,715
当日出荷

1個
141 税込155
当日出荷

受話器から通話内容を録音する場合に使用します
仕様4極4芯用、4ポジションスイッチ切換、一般電話・ビジネスホン用 付属品モジュラーケーブル プラグ(mm)(モジュラージャック)Φ3.5ミニプラグ
1個
1,899 税込2,089
当日出荷

テレホンコード配線を2つに分配
仕様6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
570 税込627
当日出荷

ターミナルボックスやドアホンアダプターとモジュラータイプの電話機、FAXなどを接続するときに使用 6極4芯NTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極6芯/6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラープラグ
1個
1,043 税込1,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通話音量を、最大30db増幅します 自動で電源をオフにする自動電源オフ機能付き 工事不要でカンタン取り付け!(受話器がモジュラー式で外せる機種のみ)
仕様4極4芯対応 付属品4極4芯ケーブル(約16cm) 電源単四形乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×89×26(突起部含まず) 機能自動電源オフ機能 音量(dB)(アンプレベル)最大30
1個
3,228 税込3,551
当日出荷

1個
570 税込627
当日出荷

モジュラー式屋内配線用の補修プラグとして、必要な長さのテレホンコードを作るときなどに使用
仕様6極4芯/6極2芯兼用
1パック(6個)
570 税込627
当日出荷

テレホンコード配線を2つに分配
仕様6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
474 税込521
当日出荷

LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ5e準拠)
仕様8極8芯用 適合1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応 規格カテゴリ5e準拠、LAN(CAT5e準拠)/LAN(CAT5e準拠)
1個
664 税込730
当日出荷

1つのテレホンコンセントに2台の機器を接続し、手動で優先選択
仕様6極2芯用、手動切替、アナログ電話信号に対応、テレホン用 プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

局線とテレホンコードの接続 コンデンサー付で電話が不通になったとき、局からの信号で故障箇所のチェックができます※6極6芯、6極4芯の電話機には使用不可
仕様6極2芯用、コンデンサー付
1個
835 税込919
当日出荷

ポケットラジオなど3.5Φミニジャックのイヤホン端子に接続して使用 3.5ΦL型ミニプラグ
仕様金メッキ仕様 ケーブル長(m)1 周波数特性20~20000Hz プラグ形状3.5ΦL型ミニプラグ インピーダンス(Ω)16 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
627 税込690
翌々日出荷

変換されたケーブルはツイストケーブルとなりますので、ノイズに強くインターネットに最適 LANケーブルのモジュラープラグの両端につけることでテレホンコードとして使用※RJ45⇒RJ11
仕様高速通信対応、8極8芯(LAN)/6極2芯(テレホン)RJ45/RJ11 プラグ形状モジュラージャック、モジュラープラグ
1個
759 税込835
当日出荷

使用中のテレホンコードをさらに延長 6極4芯のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極4芯/6極2芯兼用、パソコン通信対応 プラグ形状モジュラープラグ
1個
845 税込930
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つの電話回線に2台の機器を接続 耐雷サージ機能により落雷等により異常誘導電圧の被害から接続機器を保護
仕様6極2芯用、耐雷サージ機能付 プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

IP電話のターミナルアダプターのアナログポートに接続し、1本の電話回線に電話機やFAXなど、2台の情報機器端末を接続 FTTH(光ファイバー通信)・ADSL・ISDM・ケーブルテレビ局のIP電話回線のTA(ターミナルアダプター)のアナログポートに対応 秘話機能付ですので、先に通信状態となった機器を優先して接続し、他機器からの割り込みを防止 一般の電話機2台使用可能 通話中の電話を転送する場合、転送される側の受話器を取ってから転送する側の受話器を置いてください 回線の使用中をLEDでお知らせ
仕様6極2芯用、自動切替、テレホン用 プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

USB端子付のパソコンとAV機器を接続
ブラック 規格USB-IF2.0認定品、USB1.1規格対応 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 伝送速度(Gbps)(最大)0.48 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
682 税込750
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポータブルCDプレーヤーをマイク端子付ヘッドフォンステレオに接続して録音 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ採用
ケーブル長(m)2(抵抗入り)
1個
912 税込1,003
翌々日出荷

D端子付DVDプレーヤーとテレビを接続して再生 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 高密度編組シールド採用により外来ノイズを大幅に低減
仕様D1~D5規格まで対応
1個
2,088 税込2,297
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルスイングプラグ採用で、縦横両方の端子に対応 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 HDMIケーブルを経由してイーサネット接続を共有できます。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 テレビチューナー等で受信した音声を、HDMIケーブルを経由してAVアンプ等に伝送することができます。 フルハイビジョン(1080p)、4K2K解像度、3D映像対応 マルチチャンネル(サラウンド)音声にも対応 3重シールドで外来ノイズを低減 耐食性にすぐれた金メッキ処理 HDMI規格認証取得
ブラック コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス 機能HEC対応、ARC対応、Deep color対応、3D対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度1080p、4K2K対応 ケーブルタイプスイング式 変換タイプオス - オス
1個
2,754 税込3,029
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドコネクターで、LAN/テレホンの1本2役。モバイルにも最適
仕様LANケーブル時:CAT6準拠・8極8芯、テレホンコード時:6極6芯/2芯・6極4芯(NTT仕様) プラグ形状モジュラープラグ
1個
854 税込939
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8極8芯/8極4芯のモジュラープラグを圧着
仕様8極8芯/8極4芯兼用、LANケーブル用
1個
4,464 税込4,910
翌々日出荷

局線とテレホンコードの接続 コンデンサー付で電話が不通になったとき、局からの信号で故障箇所のチェックができます。
仕様6極2芯用、コンデンサー付
1個
588 税込647
3日以内出荷

1インチのハイピッチツイストと新開発のスパイラルシールドにより、より確かなノイズシールド効果を実現 室内のテレホンコンセント、またはスプリッタからADSLモデムへ接続するときに使用。通常のテレホンコードとしても使用可能 不要なノイズを強力にカット
仕様6極2芯、高速通信対応 プラグ形状モジュラープラグ
1個
2,088 税込2,297
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)