「LED光源」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間 電圧(V)100 電球形状ナツメ球 電球の種類LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)4.6 質量(g)44 タイプ屋内用 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)40000 外径(Φ)×全長(mm)50×66 ビーム角(度)25 定格入力電流(mA)85 電球の種類LED
1個
1,803 税込1,983
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯 材質(本体)ラバー 耐水性防雨タイプ 防水仕様防雨(IP-X3) 電球の種類LED 特殊用途防雨
1本
760 税込836
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級IP45(防噴流形) 使用電池単1形乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 設置方式ネジ取付式、クランプ式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
1個
3,325 税込3,658
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED 付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源電圧AC100V50/60Hz 電源コード(m)約1.6 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約30秒(固定) 点灯開始照度(Lux)約4 使用場所屋外
1個
2,183 税込2,401
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED 定格電圧(V)DC3.0(電池2本用) 口金P13.5S 電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10 光束(Lm)32 光色白色
1個
475 税込523
当日出荷

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金P13.5S 電球の種類LED 光色昼白色相当 定格DC6.0V 0.1A
1個
598 税込658
当日出荷

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)20(※明るさ100%点灯時) 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 3個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 3本 小(Φ2.8×9.5mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(7.5cm) 3枚、コードステッカー 3個 質量(g)約284 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×904×7(最大値) 演色指数(Ra)80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED 種類シリコン多結晶 使用温度範囲(℃)‐20~40 出力8V、150mA 電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh コード長さ(m)5 保護等級IP45(防噴流形) センサー感知方式赤外線受動式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) 使用場所屋外
1個
6,458 税込7,104
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格電圧(V)100 定格平均寿命(時間)30000 電球形状ミニボール 電球の種類LED
1個
1,613 税込1,774
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格電圧(V)100 定格平均寿命(時間)30000 電球形状ミニボール 電球の種類LED
1個
1,138 税込1,252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 ●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます ●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射 ●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません ●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形) ●光が均一で見やすいCOB LED搭載
光源白色LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 消費電力(W)1.4 定格電圧(V)100 口金E26 電球形状サイン球 定格入力電流(A)0.016 定格平均寿命(時間)30000 電球の種類LED
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚 質量(g)約145(電池・取付プレート除く) 使用温度範囲(℃)10~40 電源単三形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値) 保護等級IPX4(防沫形) 光源白色LED/電球色LED センサー感知方式人感 電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 ) 点灯保持時間約12秒 点灯開始照度(Lux)約1 アズワン品番64-4373-93 電球の種類LED
1台
1,899 税込2,089
当日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格入力電流(A)0.014 定格平均寿命(時間)30000
1個
1,422 税込1,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格電圧(V)100 定格平均寿命(時間)30000 電球形状シャンデリア形 電球の種類LED
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途常夜灯、電飾、サイン用照明などに。 消費電力(W)1.4 定格電圧(V)100 口金E26 定格入力電流(A)0.016 定格平均寿命(時間)30000 電球形状ミニボール球 電球の種類LED
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6 定格電圧(V)100 最大径(Φmm)20 定格平均寿命(時間)10000
1個
760 税込836
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯を操作します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 ・廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です 仕様屋内用 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)0.2 設置方式プラグ式 設置場所屋内用 電球の種類LED
1個
608 税込669
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W)0.2 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V)100 口金E12 定格消費電力(W)0.5 定格入力電流(A)0.006 定格平均寿命(時間)30000 電球形状ローソク形 電球の種類LED
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
口金E26 電球の種類LED 電球形状一般電球形 定格消費電力(W)1.4 質量(g)32 外径×全長(mm)48×84 定格入力電流(A)0.016 寿命30000h
1個
1,328 税込1,461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)【本体】単体:14.5 最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時 付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚 質量(g)約192 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値) 動作距離(m)約8 演色指数(Ra)80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個 質量(g)約180 使用温度範囲(℃)10~40 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra)80
1個
3,513 税込3,864
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。 光源にはLEDを採用していますので経済的です。
電球の種類LED 付属品両面テープ 質量(g)約56(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×22 光源LED 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 電池寿命約60時間 設置方式両面テープ
1個
949 税込1,044
当日出荷

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)単体:7.5 最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさ100%点灯時 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値) 演色指数(Ra)80
1個
3,608 税込3,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED 設置場所屋内 定格消費電力(W)0.3 質量(g)約40 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)電球色 3/ 白色 4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×92×21(プラグ部除く) 光源電球色LED/白色LED センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式 点灯開始照度(Lux)約3以下
1個
1,043 税込1,147
当日出荷

光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ
口金E17 電球の種類LED 電球形状シャンデリア形 定格消費電力(W)3.3 仕様屋内用 質量(g)31 電源100V 50/60Hz共用 外径×全長(mm)35×98 寿命40000h 定格入力電流(mA)60
1個
1,899 税込2,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W)0.2 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 ホワイト 定格AC100V 定格周波数(Hz)50/60 光源白色LED×1灯 明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式 動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
769 税込846
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗闇で人を感知すると、自動的に約120秒点灯します。 発行面全体が白くほのかにひかり、足元を照らします。 プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
仕様屋内用 消費電力(W)0.26 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 光源白色LED×3灯 動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯 人感センサ検出範囲(最大左右角度)約90°、(最大上下角度)約60° センサー感知方式人感+明暗 設置場所屋内用 感知方式人感+明暗 電球の種類LED
1個
2,563 税込2,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電飾、サイン用照明に適しています。
トラスコ品番828-9986 幅(mm)30 全長(mm)48 電源(V)AC100V 消費電力(W)1.2 電源【交流】100V(50/60Hz共用) 口金E17 定格寿命(時間)30000 定格入力電流(A)0.014 寿命30000時間 光源色昼白色相当 外径(mm)30 明るさ(Lm)55 光色昼白色相当 標準消費電力料金(円/h)0.03円
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時 定格消費電力(W)単体:14.5 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約196 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×616×9(最大値) 点灯保持時間センサー:約15秒 点灯開始照度(Lux)約10以下 演色指数(Ra)80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED 定格電圧(V)AC100
1個
741 税込815
翌々日出荷

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。 口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ 定格消費電力(W)4.2 電圧(V)100(50/60Hz) 仕様屋内用 全長(mm)80 質量(g)37 全光束(Lm)325 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)200 定格入力電流(A)0.07 中心光度(cd)100 ビーム角度(°)100
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED 定格電圧(V)AC100 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式
1個
844 税込928
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 センサー感知方式明暗センサー 動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lx以上で消灯
1個
2,657 税込2,923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44防沫形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED 付属品取付ネジ×4本、コンクリート用スリーブ×4本、マスキングカバー×1個、ニッケル水素充電池×1個 種類シリコン多結晶 使用温度範囲(℃)‐20~40 出力6V、90mA 電源ニッケル水素充電池、3.6V、800mAh コード長さ(m)5 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED センサー感知方式赤外線受動式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約10秒(固定) 点灯開始照度(Lux)約4
1個
4,178 税込4,596
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED 定格電圧(V)AC100
1個
1,328 税込1,461
翌々日出荷

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。 口金E26 電球の種類LED 電球形状レフランプタイプ 定格消費電力(W)6.0 電圧(V)100(50/60Hz) 仕様屋内用 全長(mm)102 質量(g)75 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)63 ビーム光束(Lm)320 定格入力電流(A)0.1 中心光度(cd)150 ビーム角度(°)100
1個
2,468 税込2,715
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約90秒後に自動で消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED 定格電圧(V)AC100 センサー感知方式人感明暗 設置方式プラグ式
1個
1,709 税込1,880
当日出荷