「esl-151」の検索結果
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。光が均一で見やすいCOB LED搭載。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
検知方式赤外線受動式
電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh
保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)
電池寿命センサー時 約3ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約8時間※満充電時※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。
光源白色LED※LEDの交換はできません
全光束(Lm)センサー時 約500常時点灯時 約120※満充電時
点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。
点灯開始照度(Lux)約10以下
使用周囲温度(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。
質量(g)約340(充電池を含む)
外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値)
付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm)
アズワン品番64-9711-65
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。光が均一で見やすいCOB LED搭載。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
検知方式赤外線受動式
電源単三形アルカリ乾電池×6本
保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)
質量(g)約245(電池除く)
電池寿命センサー時 約10ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約30時間※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。
光源白色LED※LEDの交換はできません
全光束(Lm)センサー時 約270常時点灯時 約120
点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。
点灯開始照度(Lux)約10lx以下
使用温度範囲(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。
外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値)
付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm)
アズワン品番64-9711-66
1個
¥3,704
税込¥4,074
当日出荷