24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。 L形のためプラグが邪魔になりません。 アース用コード150mm付。 差込口は抜け止め式です。
プラグ形状2P・L型プラグ コンセント形状3P抜け止め 定格125V、15A 接地2P→2P+アースリード
1個
559 税込615
当日出荷

ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。差し込みやすい上差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
1,328 税込1,461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造
プラグ形状L型 コンセント形状2P 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 シャッターほこりシャッター付き 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。スッキリ使える横差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ
プラグ形状L型 コンセント形状2P 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 使用場所屋内専用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防パソコンを立ち上げなくても機器の充電ができる。USBポートを搭載コードは保護被ふく付。安全構造スッキリ配線できるL型プラグ。
プラグ形状L型 コンセント形状2P ホワイト 質量(g)300 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電力(W)(本体)合計1500まで、(AC差込口)合計1400まで 定格(本体)AC125V/15A、(AC差込口)AC100V/14A、(USBポート)DC5V/1000mA コンセント個数5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×95×30 コネクタ形状Aタイプ(メス) 電源コード(m)1.5 使用場所屋内専用 USBポート1
1個
2,467 税込2,714
当日出荷

雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐衝撃、難燃性、ランプ付 シャッターほこりシャッター付き 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ。
プラグ形状L型 コンセント形状2P ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ集中 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数5 定格電流(A)15 電源コード(m)1.5 使用場所屋内専用
1個
1,992 税込2,191
当日出荷

無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。。電気火災を予防。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ。
プラグ形状L型 コンセント形状2P ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数5 定格電流(A)15 電源コード(m)1.5 使用場所屋内専用
1個
2,089 税込2,298
当日出荷

独立スイッチで無駄な待機電力をカット。 ランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。 ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 ACアダプターも使えるゆったりスペース。 スッキリ配線できるL型プラグ。 コードは保護被ふく付安全構造。
プラグ形状L型 コンセント形状2P 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 使用場所屋内専用 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,329 税込1,462
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:3m。口数:3個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:1m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:3m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:6個口。カラー:ブラック。屋内専用。国内専用
用途省エネ仕様の光らない個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:1m。口数:3個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:3m。口数:4個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:3個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:4個口。カラー:ブラック。屋内専用。国内専用
用途省エネ仕様の光らない個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:1m。口数:4個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:4個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:4個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途省エネ仕様の光らない個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。屋内専用。国内専用。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:3個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート
用途スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。個別スイッチで接続機器ごとにON/OFFできます。スイッチが光らないので、消費電力をとことんカットします。ON時は"緑色"となり、見分けやすいです。ACアダプター用差込口は大きなアダプターも差せるゆったりスペースです。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。スッキリ配線L型プラグ。断線に強いコード。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。異常発生時は、保護回路が作動し接続機器を守ります。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。 ブラック スイッチ個別スイッチ コンセント個数3 コンセント形状2P 電源コード(m)2 プラグ形状L字プラグ
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。個別スイッチで接続機器ごとにON/OFFできます。スイッチが光らないので、消費電力をとことんカットします。ON時は"緑色"となり、見分けやすいです。ACアダプター用差込口は大きなアダプターも差せるゆったりスペースです。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。スッキリ配線L型プラグ。断線に強いコード
仕様●使用温度範囲:-10℃~40℃●コード長:2m●屋内専用●国内専用AC差込口●定格:AC100V 14A●合計1400Wまで●口数:3個口(USBポート)●定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)●ポート数:2ポート アズワン品番65-5654-73
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途省エネ仕様の光らない個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,498 税込1,648
11日以内出荷