奥行き50mまでのハウスに対応した、谷高所巻上げ換気装置です。
減速比が1:2のため、スピーディーに換気することができます。
高機能なハイパーブレーキを搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。
谷高所の換気以外にハウス内の簡易巻取りやカーテンの巻上げにも使用できます。
本体と巻取りパイプを接続するカップリングは自在式タイプです。
カップリングが動き、ハンドルの可動域が広く動かしやすいのが特長です。
本体はアルミ製、ハンドルはステンレス製となっており、錆に強く耐久性抜群です。
用途ビニールハウスの谷・高所巻上げ
減速比1:2
タイプ奥行50m用
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
奥行き100mまでのハウスに対応した、谷高所巻上げ換気装置です。
減速比が1:4のため、スピーディーに換気することができます。
高機能なハイパーブレーキを搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。
谷高所の換気以外にハウス内の簡易巻取りやカーテンの巻上げにも使用できます。
本体と巻上げパイプを接続するカップリングは自在式タイプです。
カップリングが動き、ハンドルの可動域が広く動かしやすいのが特長です。
本体はアルミ製、ハンドルはステンレス製となっており、錆に強く耐久性抜群です。
用途ビニールハウスの谷・高所巻上げ
減速比1:4
タイプ奥行100m用
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
フィルムのこすれ防止に肩部からミネ部の巻上げパイプのこすれからフィルムを守ります。ツマ用ビニペットカバーはビニペットEX、ニューオキペットに適しています。
用途ハウス用部材。
1袋(3個)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
結露水が集まるハウス肩部や谷部などに適したフィルム止め材です。『ビニペット』形状部にフィルムを展張することで、フィルム裏面に付着した結露水を集め、『ツユトールジョイント』からきれいに排水されます。本体裏側の結露水も集水できます。部材に高さがあるため、タニ換気のハウスバンドとアーチパイプとの間にゆとりがあり、換気作業がスムースになります。屋根部と谷部の巻上げ部でフィルムの張り分けができます。
材質アルミ
長さ(m)3
10坪(3.6m×9.1m)タイプの納得の本格派ハウスです。妻面はビニツマ(エルペットD)仕様の他、ドア、パイプ一式、フィルム止め材、部品、サイド巻上げ機が全てがセットのオールインパッケージ。直径25mmのパイプを主骨に採用、プロユースにも可能なハウスです。もちろんサイド換気もセット。10坪の広さがあるので、様々な作物の栽培が可能です。長期展張用フィルム(農PO 0,1mm)を採用。ニューオキペットを使用しているので強風にも安心です。基礎もアンカーでしっかり固定します。
用途家庭園芸用
奥行(m)2.5
取扱説明書(4.04MB)
間口(m)3.6 / 9.1
1セット
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
従来のヒロガーデン10をリニューアルしました。ドアをマルヒロドア仕様から新発売のMEスライドドア仕様に変更し、。左開き、右開きどちらの仕様にも出来るようドアを中央にしております。ドア、パイプ一式、フィルム止め材、部品、両サイド巻上げ機が全てがセットのオールインパッケージ。ツマ柱をパイプ(Φ25)に変え、お客様自身でも建てられるよう施工のしやすさにこだわりました。プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。径25mmのパイプ骨材とビニペットを専用の部品で組み立てられるキットです。丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。
用途家庭園芸用
質量(kg)250
奥行(m)2.5
関連資料カタログ(1.33MB)
取扱説明書(15.99MB)
高さ(m)1.0×1.8
間口(m)3.6 / 9.1
1セット
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
関連キーワード