置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。
状況に合わせて選べる3つの風
【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。
【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。
【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。
風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。
上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。
持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g)
USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。
省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。
材質ABS
質量(g)758
消費電力(W)4(最大)
電源5V/1A
タンク容量(mL)ミスト用:約500
風量調整ファン:3段階
サイズ(mm)175×175×180
連続動作時間噴射:約4時間(ミスト自動OFF)
1個
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。
裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。
本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)
付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。
充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。
ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。
屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。
モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。
シリコンカバーで衝撃吸収。
軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU
寸法(mm)98×50×102
質量(g)253
出力USB 5V/2.1A(最大)
入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)
風量調整ファン:3段階
充電時間(時間)約4
連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
静音 USB充電式ミニ扇風機。デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。コンパクト開閉は~165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。ミラーと一体化で広がる用途。収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ。軽量72g。コードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。USB充電でどこでも気軽に充電ができる。収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。風量2段階調節。7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。
風量2段階
羽根枚数7枚
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×75×30
質量(g)約72
電圧(V)USB 5.0
消費電力(W)2.5
材質ABS/ポリカーボネート
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)500
充電時間(時間)約1.5(USB充電)
連続使用時間(時間)強~約1.5/弱~約2.5
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)。付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。シリコンカバーで衝撃吸収。軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU
寸法(mm)98×50×102
色ブラック
質量(g)253
出力USB 5V/2.1A(最大)
入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)
風量調整ファン:3段階
充電時間(時間)約4
連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
入数1個
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌々日出荷
関連キーワード