カテゴリ

  • 照明(2)
    • LED蛍光灯(1)
絞り込み
ブランド
  • 大河商事
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(9)
  • エコリカ(11)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • エコデバイス(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • MG(2)
  • 岩崎電気(11)
  • HotaluX(ホタルクス)(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • 光商事(2)
  • アルバジャパン(2)
  • エスコ(1)
  • 日動工業(1)
  • JAPPY(1)
  • 日機(1)
  • ソディック(1)
種別
  • 40W形(1)
明るさ(Lm)
  • 2000~3000未満(1)
口金
  • G13(1)
光色
  • 光色昼光色(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
LED
定格電力(W)
  • 10~20未満(1)
10~20未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led蛍光灯 40w形」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
照明・ワークライトセール 蛍光灯・電球のLED化に!ヘッドライトなどもお得!12/31(水)まで
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
wasser85 LEDデスクライト 大河商事wasser85 LEDデスクライト大河商事
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
可動範囲が広い、アンティークデザインのT字型デスクライト。 4箇所の可動部でデスクの狙った場所をしっかり照射。 T字型なので、少ない動きで広々とデスクを明るくできます。 リーチが長いので、離れた場所へもスッと伸び、カチッと固定。 最長[高さ]約73cm/[横幅]約62cmのボディを最大限に生かしたデザインです。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 セードの発光面を湾曲させることで、光の広がりをUP。 従来にはないデクスライトの設計。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 調光は長押しで無段階/タッチで微調整が可能。 調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーとガンメタルを用意。 ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 4箇所の可動部で光の届くリーチが長いデスクライト。 長押しで無段階/タッチで微調整の調光(最大550lm)。 微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1393lux)。 セードの発光面を湾曲させ、光をより広範囲に広げる設計。 消費電力は最大約9W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS質量(kg)本体/約1.4電源AC100V 50Hz / 60Hzコード長さ(m)約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約475×276×420、スタンド:約25×143×187最大消費電力(W)約9色温度(K)約3000~6300(3段階)アームシングルアーム明るさ(Lm)最大約550電球の種類LED(無段階調光)調光の可否
wasser701  蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色 大河商事wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色大河商事(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)3つの安心を約束!高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.電球の種類LED蛍光灯種別40W形明るさ(Lm)約2150口金G13消費電力(W)約18光色昼光色色温度(K)6000長さ(mm)約1200蛍光灯T8(Φ25.5mm)質量(g)約121配光角度(°)約330演色指数(Ra)80以上LEDSMD2835/約96pcs電圧(V)AC85-265(50/60Hz)給電方式両側:片ピン接続設置場所屋内用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら