デジタル切削深さゲージを採用し切削の見える化を図りました。
エンジンの外傷を防ぐ大型ガードフックを採用しました。
点検、清掃のしやすい大型タンク(50L)を採用しました。
仕様走行方式:半自走式
軸径(Φmm)(ブレード)27
質量(kg)165
タンク容量(L)50
寸法A(mm)1984
寸法B(mm)542
寸法C(mm)971
ブレード長さ(mm)254~457
切断深さ(mm)最大70~170
調整方式(切断深度)手動スクリュー式
エンジン型式ホンダGX390、8.7kW(12.0PS)、4サイクル
1台
¥559,800
税込¥615,780
翌々日出荷
吸塵式乾式ロードカッター。切削粉を99%ダストケースに回収!。小型・軽量・コンパクト設計!。水を使わない乾式切削方式
仕様切断深度調節装備/手動スクリュー式
軸径(Φmm)(ブレード)27
寸法(mm)1679×610×970
質量(kg)145
集塵容量(L)20
エンジン形式ホンダGX-270 4サイクル
切断深さ(mm)最大50(12インチ)、100(14インチ)
集塵方式吸引/エンジン駆動式ターボファン、濾過/3ステージサイクロン+乾式フィルター
エンジン出力(PS/kW)8.6/6.3
ブレードサイズ(mm)319(12インチ)、370(14インチ)
走行タイプ手押し式
1台
¥799,800
税込¥879,780
3日以内出荷
二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ。セルスタート搭載で楽々始動
仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式
軸径(Φmm)(ブレード)27
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920
エンジンタイプメイキエンジン/GB221
始動方式セルスタート
切断深さ(mm)70~120
水タンク容量(L)20
機械本体質量(kg)71
出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0
ブレードサイズ(mm)254~356
走行タイプ手押式
1台
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
吸塵式乾式カッターMCD-RY14用アスファルト・コンクリート専用ブレードをご使用ください。
穴径(Φmm)27
本体内蔵の自動吸塵装置で快適作業。
軽量・コンパクトだから操作性が抜群。
サーキットブレーカー内蔵でモーターの焼損防止。
12インチブレードで120mm(MCE-305)の切断深さ。
三笠純正ダイヤモンドブレードでコンクリート及び鋳鉄管切断。
電圧(V)100(単相)
消費電力(W)1400
回転数(min-1[r.p.m])3200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×240×380
定格電流(A)15
切断深さ(mm)最大120
関連キーワード