「水分量計測」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY 付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース 電源(V)9アルカリ乾電池×1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36 精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2 使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満 表示機能素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示 保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)連続:約35 分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.1
1台
29,980 税込32,978
欠品中

Laserliner(レーザーライナー)水分計 モイスチャーマスターDX
エコ商品
素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY 付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース 幅(mm)81 高さ(mm)154 質量(g)226(電池含む) 奥行(mm)36 電源(V)9アルカリ乾電池×1本 精度±2%(木材)、±0.2%(建築素材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×154×36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36 測定範囲(%)(木材)3.0~56.4※62種選択、(建築素材)硬石膏セメント:0~3.3(CMモード時:0~3.1)、コンクリート:0~5、発泡コンクリート:0~66.5、石膏・プラスター:0~23.5、石灰混ブロック:0~5.5、モルタル:0~5(CMモード時:0~3.8) 分解能0.1%(木材)、0.01%(建築素材) 精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2 使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満 表示機能素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示 保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)連続:約40 分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.01
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

関連カテゴリ