1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。先端可動タイプ。 操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。
マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。
寸法(mm)108×260×110(操作部のみ)
質量(g)810(ケーブル込)
電源リチウムイオン充電池(内蔵)
ケーブル長(m)(カメラケーブル)1
記録媒体microSDカード(最大32GB使用可能)
ズーム2倍(10段階調整)
ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター
解像度1280×720ピクセル、記録データ:(静止画)JPEG、(動画)MJPG(AVI)、ディスプレイ:640×480ピクセル
動作環境-10~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと
視野角90°
防塵防水性能本体:IP54、ケーブル:IP67
充電時間(時間)約3
LED8個(4段階調光)
保護特性ケーブル:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー、エチルアルコール、塩水(塩分含有量28%)
インターフェイスUSB-C
先端径(Φmm)9
焦点距離1.5~10cm
稼働時間(時間)約5
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。
マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。
性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)
電源リチウムイオン充電池
ケーブル長(m)1.5
最小曲げ半径(mm)75
保護等級操作部:IP54
充電時間約3時間
ズーム2倍デジタルズーム
ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター
解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))
動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m
視野角80°
防塵防水性能ケーブル:IP68
LED8個(4段階調光)
保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと
記録メディアmicroSDカード(最大32GB)
焦点距離3~8cm
ケーブル径(Φmm)7.9
稼働時間(時間)約5
ケーブルタイプ先端固定(非可動)
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。
マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。
性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)
電源リチウムイオン充電池
ケーブル長(m)1.5
最小曲げ半径(mm)75
保護等級操作部:IP54
充電時間約3時間
ズーム2倍デジタルズーム
ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター
解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))
動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m
視野角80°
防塵防水性能ケーブル:IP68
LED8個(4段階調光)
保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと
記録メディアmicroSDカード(最大32GB)
焦点距離3~8cm
ケーブル径(Φmm)6
稼働時間(時間)約5
ケーブルタイプ先端固定(非可動)
1台
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。
マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。
性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)
電源リチウムイオン充電池
ケーブル長(m)5
最小曲げ半径(mm)75
保護等級操作部:IP54
充電時間約3時間
ズーム2倍デジタルズーム
ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター
解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))
動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m
視野角80°
防塵防水性能ケーブル:IP68
LED8個(4段階調光)
保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと
記録メディアmicroSDカード(最大32GB)
焦点距離3~8cm
ケーブル径(Φmm)7.9
稼働時間(時間)約5
ケーブルタイプ先端固定(非可動)
1台
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。先端可動タイプ。 操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。
マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。
仕様湾曲角:360°方向、最大160°(許容誤差±5°)
性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)
電源リチウムイオン充電池
ケーブル長(m)1
最小曲げ半径(mm)150
保護等級操作部:IP54
充電時間約3時間
ズーム2倍デジタルズーム
ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター
解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))
動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m
視野角78°
防塵防水性能ケーブル:IP67
LED8個(4段階調光)
保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと
記録メディアmicroSDカード(最大32GB)
焦点距離3~8cm
ケーブル径(Φmm)6
稼働時間(時間)約5
ケーブルタイプ先端可動
1台
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。先端可動タイプ。 操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。
マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。
仕様湾曲角:360°方向、最大160°(許容誤差±5°)
性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)
電源リチウムイオン充電池
ケーブル長(m)2
最小曲げ半径(mm)150
保護等級操作部:IP54
充電時間約3時間
ズーム2倍デジタルズーム
ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター
解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))
動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m
視野角78°
防塵防水性能ケーブル:IP67
LED8個(4段階調光)
保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと
記録メディアmicroSDカード(最大32GB)
焦点距離3~8cm
ケーブル径(Φmm)6
稼働時間(時間)約5
ケーブルタイプ先端可動
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
関連キーワード