2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式エアクールベスト 。・セット内容。ベストx1、ファンx2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブルx1、Li-onバッテリーx1、TypeC充電ケーブルx1、電源プラグx1
仕様防水仕様(水洗い可能) セット内容ベスト×1、ファン×2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブル×1、Li-onバッテリー×1、TypeC充電ケーブル×1、電源プラグ×1 寸法(mm)Φ106×38 質量(g)バッテリー:約327 胸囲(cm)121 本体質量(g)101 肩幅(cm)44.5 着丈(cm)69 バッテリー電圧(V)30 充電時間(時間)5 バッテリー容量(mAh)20000 電池使用時間(時間)12(最小):28,20:6,25:6,30(最大):4 取扱説明書(32.47MB) 袖幅(cm)92
1着
17,980 税込19,778
5日以内出荷

充電式エアクールベスト 。・セット内容。ベストx1、ファンx2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブルx1、Li-onバッテリーx1、TypeC充電ケーブルx1、電源プラグx1
仕様防水仕様(水洗い可能) セット内容ベスト×1、ファン×2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブル×1、Li-onバッテリー×1、TypeC充電ケーブル×1、電源プラグ×1 寸法(mm)Φ106×38 質量(g)バッテリー:約327 胸囲(cm)125 本体質量(g)101 肩幅(cm)46 着丈(cm)71 バッテリー電圧(V)30 充電時間(時間)5 バッテリー容量(mAh)20000 電池使用時間(時間)12(最小):28,20:6,25:6,30(最大):4 取扱説明書(32.47MB) 袖幅(cm)96
1着
17,980 税込19,778
14日以内出荷