「テレビ録画用ハードディスク」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
付属品USB3.0ケーブル(約45cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド 対応OSWindows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit)、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8 コネクタ形状USB3.0 micro-B×1 入力電圧(V)5(USBバスパワー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×75×13 回転数非固定 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 インターフェイスUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック エレコム 動画あり
テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるハードディスクです。 。かんたん接続ガイドや国内スタッフによる充実したサポート体制により、はじめてHDDを購入される方でも安心です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。 。機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。 。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。 。ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 。ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。タテ置きもヨコ置きも可能ですので、テレビも周りで最適な設置が可能です。 。本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m ※コネクター含まず)×1、ACアダプター、ラバーフット×1シート(4個) 適合電気用品安全法:PSEマーク表示 対象パソコンUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ ブラック 対応OS(Windows)Windows 11/10、(mac)macOS Ventura 13※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。 コネクタ形状USB Micro-B×1 対応PC電源連動、アクセスLED、セキュリティスロット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×120×35 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) 回転数非固定 保証期間1年間 フォーマット形式(出荷時)NTFS ファン(冷却)無し 入力電圧100V、50/60Hz(ACアダプター) 使用可能国日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 ドライブ数1 ボタン仕様1Clickボタン無し
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テレビやレコーダーの番組録画向けのWestern Digital製のドライブを使用したデスクトップハードディスクです。はじめてHDDを購入される方にも安心の、充実のサポート体制付き。対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などの便利な機能も利用できます。
対象パソコンUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ ブラック 規格電気用品安全法:PSEマーク表示 対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Big Sur 10.15/macOS Big Sur 10.14(※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。 ) コネクタ形状USB3.2 Micro-B×1 入力電圧(V)100、50/60Hz (ACアダプター) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×120×35 機能PC電源連動 インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 回転数非固定 保証期間1年 フォーマット形式出荷時:NTFS LEDアクセスLED 電源供給セルフパワー スロットセキュリティスロット 対象地域日本国内(※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。) ファン冷却FAN:無し ドライブ数1 ボタン仕様1Click:無し
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク
コネクタ形状USB3.0 Micro-Bx1 回転数非固定 ファンファンレス インターフェイスUSB3.0/2.0
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属のUSBケーブル1本でカンタン接続!LEDライト非搭載で夜間も眩しくなく、ファンレス設計でファンの騒音が気にならないテレビ録画用外付けハードディスクです。
ブラック 対象パソコン標準でUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン 対応OSWindows 11/10 ※macOSは非対応となります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×130×20 ドライブ数1 回転数非固定 入力電圧(V)5(USBバスパワー) コネクタ形状USB3.2 Micro-B 保証期間1年
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビの買い換え時などに録画番組を引き継げる”SeeQVault規格”に対応した外付けハードディスクです。
インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 ブラック ファンファンレス 対象パソコン標準でUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン 対応OSWindows 10、 8.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×183×35(本体のみ/突起部を除く) ドライブ数1 回転数非固定 入力電圧(V)ACアダプタ:100(50/60Hz) コネクタ形状USB3.2(Gen1) Standard-B×1 フォーマット形式(出荷時)NTFS 付属品USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0互換)ケーブル(約0.9mコネクタ含まず×1、ACアダプター、横置き用ゴム足×1、はじめにお読みください、取扱説明書 使用地区日本国内 仕様電気用品安全法:PSEマーク表示、アクセスLED:○、1Clickボタン:無し、PC電源連動:○、セキュリティスロット:○ 保証期間1年
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テレビ用外付けハードディスクでの録画時のエラーや再生視聴中のコマ落ちなどを低減する3重シールドの安心設計! 最大6チャンネル同時録画にも対応したUSB3.0ケーブル! 信頼性の高いUSB3.0正規認証品! USB3.0(Standard-A)端子をもつ外付け用ハードディスク録画対応テレビと、USB3.0(micro-B)端子を持つ外付けハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「Certified SuperSpeed USB(USB3.0)」の正規認証品です。 USB2.0ケーブルの10倍以上の最大5Gbpsの転送速度で、外付けハードディスクへの多チャンネル録画に必須となる大容量データ転送に最適です。 録画時のエラーや再生視聴中のコマ落ちなどを低減する外部ノイズに強い3重シールドケーブルを採用しています。 最大6チャンネル同時録画にも対応したUSB3.0ケーブルです。 サビなどに強く、経年劣化や信号劣化を低減する金メッキピンコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(micro-B)オス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載の外付けハードディスク録画対応テレビ及びUSB3.0(micro-B)端子搭載の外付けハードディスクドライブ等 ケーブル太さ(mm)4.8 規格USB3.0規格正規認証品 転送速度(Gbps)最大5(理論値) メッキ(プラグメッキ)金メッキピン・金メッキコネクタ シールド3重シールド ケーブルツイストペアケーブル(通信線) ブラック
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テレビ用外付けハードディスクでの録画時のエラーや再生視聴中のコマ落ちなどを低減する3重シールドの安心設計! 最大6チャンネル同時録画にも対応したUSB3.0ケーブル! 信頼性の高いUSB3.0正規認証品! USB3.0(Standard-A)端子をもつ外付け用ハードディスク録画対応テレビと、USB3.0(Standard-B)端子を持つ外付けハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「Certified SuperSpeed USB(USB3.0)」の正規認証品です。 USB2.0ケーブルの10倍以上の最大5Gbpsの転送速度で、外付けハードディスクへの多チャンネル録画に必須となる大容量データ転送に最適です。 録画時のエラーや再生視聴中のコマ落ちなどを低減する外部ノイズに強い3重シールドケーブルを採用しています。 最大6チャンネル同時録画にも対応したUSB3.0ケーブルです。 サビなどに強く、経年劣化や信号劣化を低減する金メッキピンコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック 規格USB3.0規格正規認証品 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-B)オス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載の外付けハードディスク録画対応テレビ及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載の外付けハードディスクドライブ等 ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド3重シールド メッキ(プラグメッキ)金メッキピン・金メッキコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.8 転送速度(Gbps)最大5(理論値)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)