「デスクヒーター」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スマホやパソコンなどで疲れた目元を温かく包み込み、至福のリラックスタイムへ。カーボン素材のヒーターシートが目元とその周囲を温め、じんわり癒やすUSB給電式のエクリア ホットアイマスクです。接続後すぐに温度が上がるため、デスクでの休憩時などちょっとしたスキマ時間の利用にぴったりです。
セット内容本体カバー×1、ヒーターシート×1、コントローラー付き専用USBケーブル×1、取扱説明書×1
材質本体:ナイロン78%、ポリウレタン22%
電源DC5V1A(コネクター形状:USB-A)
寸法(幅W×高さH)(mm)約740×約90
保証期間1年
使用環境温度(℃)0~40
保存温度範囲(℃)-10~60
タイマー約15分間
使用環境湿度(%)20~85RH
適合頭囲(cm)650まで
保存湿度範囲(%RH)20~85
関連キーワード